Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann "Basic 2" NiCd+NiMH-Batterieladegerät für 2x 9V Block (5107193)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01078A
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107193
EAN:  4013674107193
Ansmann "Basic 2" NiCd+NiMH-Batterieladegerät für 2x 9V Block. Standard Steckerladegerät für 1-2 E-Blöcke
  • Ladeanzeige pro Ladeschacht
  • Ladestromanpassung
  • Verpolschutz
  • 2x 9V, 15mA (7.2 - 9.6V Akkus)
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > ohne Akkus
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Steckerladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Ladegeräte, ohne Akkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 6,03*
InLine 1 Tag € 6,90* € 7,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,00* €  8,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030081 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 200mAh
Ansmann
5030081
€ 6,71* € 7,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG