Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Batterietester ENERGY CHECK LCD (4000392)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01077C
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  4000392
EAN:  4013674000395
Der Ansmann Batterietester ENERGY CHECK LCD ist für alle gängigen Batteriegrößen geeignet. Über das LCD-Display wird die Zellenkapazität in 10 %-Schritten und die Zellenspannung in Volt angezeigt. Folgende Zellen können getestet werden:
  • 1,5V Alkaline-Rundzellen: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D
  • 9 V Alkaline: 9V Block
  • 12 V Alkaline: A23
  • 1,5 V Alkaline Knopfzellen: LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 57, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66
  • 1,5 V Alkaline Knopfzellen: LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 57, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66
  • 1,44 V Zink-Luft-Knopfzellen: V 675, V 13, V 312
  • 3 V Lithium Knopfzellen: CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450
  • 3 V Lithium Photobatterien: CR 2, CR 123A, CR-V3
  • 6 V Lithium Photobatterien: CR-P2, 2CR5
  • 1,2 V NiCd/NiMH Akkus: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Batterietester
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Mignon Batterie, Mono Batterie, Zink Luft, Akkus, Batterien, Ladegeräte
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage pro Stück € 4,50* € 26,80*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 27,26*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 29,05*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 29,96*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 29,96*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,96* €  35,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Battery Check, für Mignon/Micro/9 V/CR-V3/2 CR 5 (5000643)
Ansmann
5000643
€ 9,23* € 10,98
Ähnlich
ANSMANN Energy-Check LCD, Batterie & Akku Testgerät für 4000392
Ansmann
4000392
€ 29,96* € 35,65
Ähnlich
ANSMANN Infiniter 4in1 Laserpointer mit integriertem (5001183)
Ansmann
5001183
€ 7,22* € 8,59
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Baby (C), 4500 mAh (5030622)
Ansmann
5030622
€ 12,89* € 15,34
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro (AAA/HR3), (5030012)
Ansmann
5030012
€ 8,51* € 10,13
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon (AA), (5030462)
Ansmann
5030462
€ 10,32* € 12,28
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Photo Akku, Micro (5030502)
Ansmann
5030502
€ 9,94* € 11,83
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Micro AAA 1000mAh, 4er Blister (5030882)
Ansmann
5030882
€ 10,45* € 12,44
Ähnlich
ANSMANN Pen Light Clip NF, Leuchtstift im Kugelschreiber- (5101123)
Ansmann
5101123
€ 5,10* € 6,07
Ähnlich
ANSMANN Pocket Power Ladegeräte-Set inkl. 4 x AA 2400 mAh (5C07133)
Ansmann
5C07133
€ 32,38* € 38,53
Ähnlich
ANSMANN POWERline 4 mobil Kompakt-Ladegerät, für 1 - 4 (5707063)
Ansmann
5707063
€ 15,43* € 18,36
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (5707083)
Ansmann
5707083
€ 33,56* € 39,94
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)
Ansmann
5707073
€ 24,91* € 29,64
Ähnlich
ANSMANN Solar Ladegerät, mit Halteschlaufe und 2 Speicher- (5111183)
Ansmann
5111183
€ 24,30* € 28,92
Ähnlich
ANSMANN Taschenlampe X3 für 3x Mono D Batterien mit Krypton (5816433)
Ansmann
5816433
€ 7,44* € 8,85
Ähnlich
ANSMANN Thekendisplay aus Metall mit 12 Haken, unbestückt, 1000123
Ansmann
1000123
€ 17,62* € 20,97
Ähnlich
ANSMANN USB 2 GO Steckernetzteil, Ausgangsleistung 5V /750mA (5111143)
Ansmann
5111143
€ 6,88* € 8,19
Ähnlich
Converteon Management Modul (AT-CV5M01)
Allied Telesyn
AT-CV5M01
€ 197,54* € 235,07
Ähnlich Geh Hiper Mediacenter Schwarz nur AMD (HMC-1S53A-C1 SCHWARZ)
k.A.
HMC-1S53A-C1 SCHWARZ
€ 73,38* € 87,32
Ähnlich NG ProSafe FE 16-Port Switch FS116P (FS116PEU)
Netgear
FS116PEU
€ 166,37* € 197,98
Ähnlich Reiseladegerä CST-13 (18446)
k.A.
18446
€ 29,75* € 35,40
Ähnlich Switch 9408LC 8x1000SX/LC 4xSFP (AT-9408LC)
Allied Telesyn
AT-9408LC
€ 1.332,57* € 1.585,76
Ähnlich USB 2.0 4-Port Economy Hub Weiss (F5U233EAAPL)
Belkin
F5U233EAAPL
€ 24,07* € 28,64
Ähnlich Wireless LAN Access Point 802.11b/g (AT-WA7400)
Allied Telesyn
AT-WA7400
€ 212,79* € 253,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG