Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann NiMH-Akku, Micro (AAA), 1000mAh, 2er Blister (5030892)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01069T
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030892
EAN:  4013674030897
Super Power NiMH-Akku mit 1000mAh! Im 2er Blister. NiMH-Akkus sind überall einsetzbar, wo Leistung und Ausdauer gefragt sind und Einwegbatterien zu hohe Kosten verursachen, die Umwelt zusätzlich belasten und nur eine unzureichende Leistung/Ausdauer zur Verfügung stellen. NiMH-Akkus lassen sich idealer Weise in elektronischen Kleingeräten wie MP3-Playern, Phonogeräten, Taschenlampen usw. einsetzen.
  • leistungsstark mit 1000mAh
  • ausdauernd
  • umweltschonend
  • bis zu 1.000x wideraufladbar
  • VPE = 2 Stück
  • Preis gilt für 1 VPE
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Akkus, NiMH-Akkus
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 2,42*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 4,71*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 5,15*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 5,20*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 5,55*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  5,15* €  6,13 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Akkubox 8-fach, Aufbewahrungsbox aus Poly-Propylen (4000033)
Ansmann
4000033
€ 2,88* € 3,43
Ähnlich
ANSMANN Batterieladegerät Basic 5 plus (5207303)
Ansmann
5207303
€ 11,13* € 13,24
Ähnlich
ANSMANN KFZ-Lader für iPod Serie, für iPod nano, iPod photo (40950041/01)
Ansmann
40950041/01
€ 3,57* € 4,25
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, 9 Volt E-Block (18005267)
Ansmann
5030332
€ 10,20* € 12,14
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Baby (C), 4500 mAh (18005269)
Ansmann
5030622
€ 12,80* € 15,23
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro (AAA/HR3) (18005250)
Ansmann
5030012
€ 8,05* € 9,58
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro AAA 1100 mAh (18005392)
Ansmann
5035232
€ 10,15* € 12,08
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Micro AAA 1100 mAh (18005393)
Ansmann
5035222
€ 5,25* € 6,25
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon (AA) (18005251)
Ansmann
5030462
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon AA 2850 mAh (18005390)
Ansmann
5035212
€ 14,20* € 16,90
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Akku, Mignon AA 2850 mAh (18005391)
Ansmann
5035202
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
ANSMANN Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Digital Akku,Mignon (AA) (5030862)
Ansmann
5030862
€ 14,12* € 16,80
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Micro AAA 1000mAh, 2er-Blister 5030892
Ansmann
5030892
€ 5,57* € 6,63
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Micro AAA 950mAh MP3, 4er-Blister (18005266)
Ansmann
5030942
€ 8,24* € 9,81
Ähnlich ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh DIGITAL, 2er-Blister (5030872)
Ansmann
5030872
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku Mignon AA 2700mAh, 2er-Blister (18005262)
Ansmann
5030852
€ 7,25* € 8,63
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Micro AAA 1000mAh, 4er Blister (18005258)
Ansmann
5030882
€ 10,00* € 11,90
Ähnlich
ANSMANN NiMH-Akku, Mignon AA 2700mAh, 4er-Blister (18005259)
Ansmann
5030842
€ 14,20* € 16,90
Ähnlich
ANSMANN Power 2 Go 100 Spannungswandler (5600013)
Ansmann
5600013
€ 24,30* € 28,92
Ähnlich
ANSMANN Power 2 Go 120+ Spannungswandler (56000013)
Ansmann
56000013
€ 26,29* € 31,29
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (5707083)
Ansmann
5707083
€ 34,04* € 40,51
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)
Ansmann
5707073
€ 24,50* € 29,16
Ähnlich
ANSMANN Smart Set 2400 Steckerladergerät für 1-2 NiCd (5107463)
Ansmann
5107463
€ 9,37* € 11,15
Ähnlich
ANSMANN Tischladegerät Energy 8 inkl. Batterie-Tester für (5207313)
Ansmann
5207313
€ 78,58* € 93,51
Ähnlich Protect B.3000BP Battery Module (6000004291)
AEG
6000004291
€ 493,00* € 586,67
Ähnlich Protect Home 600VA (6000003933)
AEG
6000003933
€ 63,40* € 75,45
Ähnlich USV PowerWalker VI 600 Schuko 600VA (310019)
k.A.
310019
€ 45,60* € 54,26
Ähnlich USV PowerWalker VI 800 Schuko 800VA (310020)
k.A.
310020
€ 60,46* € 71,95
Ähnlich
WheelMouseOptical /3Btn USB/PS2/black re (M-5450-R)
Cherry
M-5450-R
€ 13,19* € 15,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG