Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-01058D Herst.-Nr.: 5015548 EAN/GTIN: 4013674005482 |
| |
|
| | |
| Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren.Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand. - Spannung: 1,5V
- Zellengröße: Mignon AA
- Zellenchemie: Alkaline
- Haltbarkeit: 5 Jahre bei entsprechender Lagerung
- Abmessungen: 54x74x54mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, ansmann alkaline batterie aa micro 1,5v, aa batterie, aa batterie 1,5v alkaline, Strom / Energie / Licht, Batterien |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,317* | € 4,207* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,30* | € 4,25* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,403* | € 4,293* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,30* | | | | Lager 560 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,99* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,99* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|