Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Alkaline Batterie, Mignon (AA), 8er Pack (5015342)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01058B
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5015342
EAN:  4013674015344
Ansmann Alkaline Batterien zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus. Geeignet sind diese Batterien für alle Kleinelektrogeräte, wie z.B. Taschenlampen, Discman, Walkman, etc.
  • Nennspannung: 1,5V
  • Impedanz: ca. 0,17Ohm bei 1000Hz
  • Haltbarkeit: ca. 3 Jahre bei entsprechender Lagerung
  • Abmessungen: 50,5x14,5mm
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, Akkus, Batterien, Ladegeräte, Batterien
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 8 pro Stück € 6,00* € 0,30*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 2,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von InLine
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,81* €  3,34 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG