Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Alkaline Batterie, Mignon (AA), 4er Pack (5015142)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-01058
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5015142
EAN:  4013674015146
Ansmann Alkaline Batterien zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus. Geeignet sind diese Batterien für alle Kleinelektrogeräte, wie z.B. Taschenlampen, Discman, Walkman, etc.
  • Nennspannung: 1,5V
  • Impedanz: ca. 0,17Ohm bei 1000Hz
  • Haltbarkeit: ca. 3 Jahre bei entsprechender Lagerung
  • Abmessungen: 50,5x14,5mm



... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Akkus, Batterien, Ladegeräte, USV
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Blei, Mignon Batterie, Akkus, Batterien, Ladegeräte, USV, Batterien
Angebote (8)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,36*
InLine
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 1,47*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 1,51*
6 Tage
1
pro Stück
€ 5,00*
€ 2,01*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,00*
€ 2,02*
Menge:  Paket  
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG