Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Festplatten-Entkoppler, InLine®, 5,25" ->3,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-00243
Hersteller:  inLine
Herst.-Nr.:  00243
EAN:  4043718082179
Der InLine® Festplatten Entkoppler ermöglicht den Einbau von 3,5" Festplatten in den 5,25" Schacht. Zudem werden die Festplatten mechanisch durch Gummi-Lager entkoppelt und übertragen keine, durch Vibrationen verursachte, Geräusche an das Gehäuse.
  • Einbau von 3,5" Festplatten in den 5,25" Schacht
  • 4 Gummi-Lager zur mechanischen Entkopplung
  • 4 Laufwerksschrauben
  • 4Festplattenschrauben
  • Material:Metall
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Gehäuse
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Zubehör für Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zubehör für Gehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 3,58*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG