Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Externe Festplatte, 3,5" Fantec fanbox FB-C35US2, 1TB, USB 2.0+eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-00033U
Hersteller:  Fantec
Herst.-Nr.:  FB-C35US2 1TB
EAN:  4250273404609
Externe Festplatte mit USB 2.0 und eSATA Anschluss von Fantec, 3,5" Gehäuse mit eingebauter SATA Markenfestplatte, 7.200 U/min, 16 MB Cache, vorformatiert und sofort betriebsbereit. 2 LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff, externes Transformatornetzteil
  • Anschlüsse: Intern: 7 pin S-ATA, Extern: 1x eSATA, 1x USB 2.0 Buchse
  • Betriebssytem: geeignet für WIN, Mac und Linux
  • Chipsatz: SATAlink, USB2.0 max. 480Mbits/s
  • Material/ Farbe: Aluminium / silber
  • Speicherkapazität: 1TB, Markenfestplatte, 7.200 U/min, 16 MB Cache, vorformatiert und sofort betriebsbereit
  • Eigenschaften: mit 2 Schrauben zu öffnen, Netzschalter an der Rückseite, Kunststoff Standfuß
  • Beiliegendes Zubehör: eSATA Kabel, eSATA Slotblende, USB 2.0 Kabel, 24W externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Standfuß
  • Abmessungen (BxTxH): 33x332x115mm
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Externe Festplatte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Sata & Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: Fantec, Festplatte extern, USB Festplatte, USB Festplatten, Externe Festplatte, SATA & USB 2.0
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
Frei Haus
€ 155,23*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG