Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Externe Festplatte 3,5" TV Multimedia-Player, Fantec MM-CR35US, 250GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-00033N
Hersteller:  Fantec
Herst.-Nr.:  MM-CR35US 250GB
EAN:  4250273410648
Festplatte FANTEC MM-CR35US extern 250GB USB2.0 3,5". Mobiler Festplatten-Multimedia-Player für die Wiedergabe von Musik-, Film- und Bilddateien. Zusätzlich auch als externer Datenträger geeignet. Das Gerät besticht durch eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Die Verkabelung mit dem Fernseher ist unkomplizert, da für diesen Vorgang nur ein Kabel nötig ist. Die Navigation und Dateiauswahl am Bildschirmmenü ist über den Punkt "Datei" sehr übersichtlich gestaltet, denn es werden alle Ordner und lesbaren Inhalte angezeigt. Multimedia-Inhalte können auch über die Schnellstart-Felder "Foto", "Musik" und "Video" angewählt werden. Als besonderes Feature können Multimedia-Karten direkt vom Gerät abgespielt werden. Auch das Kopieren, Löschen und Verschieben von lesbaren Inhalten ist möglich, ohne das Gerät an den PC anzuschließen.
  • 250 GB SATA / 3,5" Markenfestplatte, 8 MB Cache, vorformatiert und sofort betriebsbereit
  • Intern: 7 pin S-ATA , 40 pin IDE
  • Extern: 1x USB 2.0 Buchse, VGA Ausgang (Video), AV Ausgang (Audio / Video), YPbPr Ausgang (Video)
  • geeignet für WIN, Mac und Linux
  • USB2.0 max. 480Mbits/s
  • Unterstütze Formate: Dateisystem: FAT32, Unterstütze Mediendateien: 1.Untertitel: SRT,SSA,SMI 2.Audio: MP3, WMA, AAC, DTS, 3.Video: MPEG1/2, MPEG4, XVID, DIVX, VCD, DVD (*.mpg; *.mpeg; *.dat; *.avi; *.vob; *.ifo), 4. Bild: JPEG, MJPEG Unterstützte Speicherkarten: CF, MMC, SD, SM, XD
  • Material/ Farbe: Aluminium / schwarz
  • Eigenschaften: Cardreader, mit 2 Schrauben zu öffnen, Netzschalter an der Frontseite, Kunststoff Standfuß
  • Beiliegendes Zubehör: Fernbedienung / Batterie, SCART Adapter, AV Kabel, YPbPr Kabel, USB 2.0 Kabel, 34W externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Treiber CD, Standfuß, Schrauben
  • Abmessungen (B x T x H): 40 x 205 x 112 mm
  • Gewicht / Stück (kg): 1,98
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Externe Festplatte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, Externe Festplatte, USB 2.0
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 98,88*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG