Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Externe Festplatte, 2,5" Fantec DB-228US-1 320GB, USB 2.0, mit Backup, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von InLine
Detailbild1
Artikel-Nr.:  560-00023I
Hersteller:  Fantec
Herst.-Nr.:  DB-228US-1 320GB
EAN:  4250273440393
Festplatte FANTEC DB-228US-1 extern 320GB USB2.0 2,5". Blaue LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff. 5,0V Stromversorgung über die USB Schnittstelle. Individuell konfigurierbare Backup Software zur automatischen Datensicherung, Synchronisation und Datenwiederherstellung über Backup-Taste. Attraktives Kunstleder-Etui in schwarz.
  • Speicherkapazität: 320 GB SATA / 2,5" Markenfestplatte, 8 MB Cache, vorformatiert und sofort betriebsbereit
  • Anschlüsse: Intern: SATA, Extern: 1x USB 2.0 Mini-Buchse
  • Betriebssytem: MS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS ab 9.x
  • Chipsatz: SATAlink max. 60MB/s
  • Material/ Farbe: Robustes Aluminium / schwarz
  • Eigenschaften: Perfekte Wärmeableitung, Automatische Datensicherung, Synchronisation und Datenwiederherstellung über Backup-Taste, 2 blaue LED's hinter blauer Front, mit 2 Schrauben zu öffnen, ohne externes Netzteil einsetzbar, Stromversorgung über zusätzliches USB-Adapterkabel
  • Schwarzes Kunstleder Etui
  • Beiliegendes Zubehör: USB 2.0 Kabel Y-Kabel, Manual (engl. Bedienungsanleitung), Schrauben, Treiber-CD, Backup Software, Kunstleder Etui, schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 79 x 128 x 16 mm
  • Gewicht / Stück (kg): 0,6
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Externe Festplatte
... > Hardware, Software, Telekommunikation > InLine > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten, Externe Festplatte, USB 2.0
Angebote (1)
Versand
Netto
InLine
€ 6,90*
€ 91,38*
Preise von InLine
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von InLine
Versand von InLine
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von InLine
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG