Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trockensauger "Henry" mit Zubehör gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Trockensauger "Henry" mit Zubehör gelb
Detailbild - Trockensauger "Henry" mit Zubehör gelb
Detailbild - Trockensauger Henry alle Farben
Artikel-Nr.:
     558-838097
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     838097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewerbesauger
Industrie-Sauger
Industrie-Staubsauger
Industriesauger

Trockensauger Henry


Henry setzt mit seinen hervorragenden Leistungsdaten und der robusten Bauweise hohe Qualitätsmaßstäbe im professionellen Einsatz. Das unverwechselbare Design ist nur eines der zahlreichen Merkmale, die Henry bietet.Besonders geräuscharmer, leistungsstarker Twinflo' Motor mit 2-Stufenschaltung für verschiedene Bodenanforderungen. Die stabilen Laufrollen und Räder sowie der Soft-Stoßring ermöglichen einen sicheren Einsatz auf verschiedenen Oberflächen und in verschiedenen Umgebungen. Ein einzigartiges Kabelaufrollsystem im Motorkopf mit extra langem Kabel und das 3-Stufen-Filtersystem zeichnen das Gerät im gewerblichen Einsatz zusätzlich aus. Umfangreiches Zubehör mit stabilen Edelstahlrohren ist im Lieferumfang enthalten.

Farbe gelb


Technische Daten:

  • Motor: 1200 W
  • Nennspannung: 230 V AC 50/60Hz
  • Luftfördermenge: 45 Liter / Sek.
  • Unterdruck: 2600 mm
  • Behälterinhalt: 9 Liter
  • Kabel: 10 m
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Abmessungen: 340 x 340 x 370 mm

enthaltenes Zubehörset:


  • 2,4 m Nuflex-Saugschlauch
  • Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
  • 2 x Handrohr Mittelstück Edelstahl
  • Kombidüse 300 mm mit Edelstahlbodenplatte
  • Schlauchverbindung
  • Fugendüse 240 mm
  • Rundbürste 65 mm
  • Polsterdüse 150 mm
  • ansteckbare Bürste für Polsterdüse
  • Tritex-Primärfilter 305 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industriestaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger numatic, Staubsauger, Sauger, Numatic, Henry, Hetty, NVM1C, HVR-200, HET-200, HET200, HVR200, NVM-1C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Numatic
601104
ab € 29,76*
Zubehör
Detailbild - Tierpflegebürste
Numatic
601154
ab € 29,76*
Zubehör
Numatic
601155
ab € 29,76*
Zubehör
Detailbild - Tierpflegeflächenstriegel
Numatic
601156
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG