Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kupplungssatz D1 215 mm, D1 215 mmNeuteil , Neuteil Version CP , Version CP D2 215 mm, D2 215 mmZähnez. 10 , Zähnez. 10 Nabenprofil 10x20,7x25,7 , Nabenprofil 10x20,7x25,7 Gewic...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungssatz D1 215 mm, D1 215 mmNeuteil , Neuteil Version CP , Version CP D2 215 mm, D2 215 mmZähnez. 10 , Zähnez. 10 Nabenprofil 10x20,7x25,7 , Nabenprofil 10x20,7x25,7 Gewic...
Kupplungssatz D1 215 mm, D1 215 mmNeuteil , Neuteil Version CP , Version CP D2 215 mm, D2 215 mmZähnez. 10 , Zähnez. 10 Nabenprofil 10x20,7x25,7 , Nabenprofil 10x20,7x25,7 Gewic...
Artikel-Nr.:  557VA-021-801248
Hersteller:  Valeo
Herst.-Nr.:  801248
EAN/GTIN:  3276428012483
  • D1215 mm
  • Neuteil 
  • VersionCP 
  • D2215 mm
  • Zähnez.10 
  • Nabenprofil10x207x257 
  • Gewicht578 kg
  • Weitere Informationen:
    VergleichsNr:
    7701471257, 622034500, GCK828AF, 133909
    Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
    Modell
    Typ
    Baujahr
    KBA
    Sonstiges
    MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P__)
    28-35 2.0
    10.1982 - 09.1986
    KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1995Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  829 730
    MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P__)
    28-35 2.5 D
    09.1980 - 07.1998
    KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  2445Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.61.2300, S8U 731Bemerkung:  bis Baujahr: 02 .1986 Motorcode: J5R.7.28 Getriebeart:Schaltgetriebe Getriebetyp: ZF5
    Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
    ... > Lager 557VA > Kupplung/-anbauteile > Kupplungssatz
    Weitere Suchbegriffe: 801248 (Kupplungssatz), 3276428012483, 7701471257, 622034500, GCK828AF, 133909
    Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    4 Tage
    € 152,85*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2010 Mercateo AG