Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Dicke/Stärke 15,5mm, Höhe 71mm, Anz.Verschleißanzeiger 2p.Achse, Breite 119,7mm ) für ASTON MARTIN, RENAULT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
TecDoc
Lager 557
Artikel-Nr.:
557-TRISCAN-0108-8110 25854
Hersteller:
Triscan
Herst.-Nr.:
8110 25854
EAN/GTIN:
5709147283196
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse
Scheibenbremsbelag
Weitere Informationen:
Bremssystem:
Lucas-Girling
Dicke/Stärke [mm]:
15,5 mm
Anz.Verschleißanzeiger:
2 p.Achse
Verschleißwarnkontakt:
nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Breite [mm]:
119,7 mm
OE Nummern:
7701 203 071 (RENAULT), 5001 000 478 (RENAULT), 7701 203 071 (RENAULT TRUCKS), 7701 349 255 (RENAULT TRUCKS), 5001 000 478 (RENAULT TRUCKS), 7701 201 622 (RENAULT TRUCKS)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
ASTON MARTIN
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
VIRAGE LIMITED EDITION
5.3
01.1995 - 12.1995
Kurzinfo
kW/PS:
246/335
Hubraum:
5341
Zylinder:
8
Bremssystem:
Hydraulisch
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
VIRAGE Vantage
5.3
10.1988 - 12.1992
Kurzinfo
kW/PS:
246/336
Hubraum:
5341
Zylinder:
8
Bremssystem:
Hydraulisch
Katart:
k.A.
Motorart:
Otto
Motorcode:
RENAULT
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Bremsbelag
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Scheibenbremsbelag
... >
Bremsanlage
>
Scheibenbremse
>
Scheibenbremsbelag
... >
Lager 557
>
Service-/Inspektions-/Wartungsteile
>
Zusatzarbeiten
Weitere Suchbegriffe:
3004548
,
3004019
,
3004017
,
ASTON MARTIN
,
3004010
,
3004542
,
3004544
,
RENAULT
,
3004546
,
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 557
€ 5,95*
€ 19,02*
Lager 1543
€ 5,90*
€ 50,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 557
Versand:
Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 557
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG