Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sensor, Öltemperatur (Pol-Anzahl 2-polig, Steckergehäuseform rechteckig, Gewindemaß M 14, Messbereich 155°C ) für CITROËN, PEUGEOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor, Öltemperatur (Pol-Anzahl 2-polig, Steckergehäuseform rechteckig, Gewindemaß M 14, Messbereich 155°C ) für CITROËN, PEUGEOT
Sensor, Öltemperatur (Pol-Anzahl 2-polig, Steckergehäuseform rechteckig, Gewindemaß M 14, Messbereich 155°C ) für CITROËN, PEUGEOT
Artikel-Nr.:
     557-TOPRAN-0301-721 272
Hersteller:
     Topran
Herst.-Nr.:
     721 272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensor Öltemperatur
Öltemperatursensor
Weitere Informationen:
Pol-Anzahl:
2 -polig
Gewindemaß:
M 14
Steckergehäuseform:
rechteckig
Messbereich [°C]:
155 °C
OE Nummern:
1131 78 (PEUGEOT), 1131 78 (CITROËN)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
SAXO (S0, S1)
1.6 VTS
06.1996 - 09.2003
3001293
KurzinfokW/PS:  87/118Hubraum:  1587Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NFX (TU5JP4)
XANTIA (X1)
1.9 Turbo D
10.1994 - 01.1998
3001237, 3001603
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF/BTF)
XANTIA (X1)
2.0 Turbo
06.1995 - 01.1998
3001274, 3001623
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA (X1)
2.0 i
03.1993 - 01.1998
3001234, 3001627
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA (X1)
2.0 i 16V
03.1993 - 01.1998
3001235
KurzinfokW/PS:  112/152Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFY (XU10J4/Z)
XANTIA (X1)
2.1 Turbo D 12V
06.1995 - 01.1998
3001275, 3001629
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
XANTIA (X2)
1.9 Turbo D
01.1998 - 04.2003
3001701
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF/BTF)
XANTIA (X2)
2.0 Turbo
01.1998 - 04.2003
3001695
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA (X2)
2.0 i
01.1998 - 04.2003
3001691
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA (X2)
2.1 Turbo D 12V
01.1998 - 02.1999
3001703
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
XANTIA Break (X1)
1.9 Turbo D
06.1995 - 01.1998
3001280
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y)
XANTIA Break (X1)
2.0 Turbo
06.1995 - 01.1998
3001279
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA Break (X1)
2.0 i
06.1995 - 01.1998
3001277
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA Break (X1)
2.1 Turbo D 12V
06.1996 - 01.1998
3001295
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
XANTIA Break (X2)
1.9 Turbo D
01.1998 - 04.2003
3001702
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)
XANTIA Break (X2)
2.0 Turbo
01.1998 - 04.2003
3001696
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
XANTIA Break (X2)
2.0 i
01.1998 - 04.2003
3001692
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
XANTIA Break (X2)
2.1 Turbo D 12V
01.1998 - 02.1999
3001704
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
ZX (N2)
2.0 i
07.1992 - 06.1997
3001220, 3001614
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFX (XU10J2C)
ZX (N2)
2.0 i 16V
06.1994 - 06.1997
3001260
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFT (XU10J4/Z)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 3001220, 3001221, 3003861, 3003864, 3003865, 3001627, 3001629, 3001623, 3001260, 3001275, 3001237, 3001274, CITROËN, 3001279, 3001277, 3001235, PEUGEOT, 3001234, 3003786, 3003785, 3003738, 3003ADI, 3001603, 3003804, 3001703, 3001704, 3003575, 3003514, 3001701, 3003576, 3001702, Sensor, Öltemperatur, 3003773, 3003706, 3003708, 3003707, 3003779, 3003745, 3001280, 3003AAB, 3003AAA, 3001614, 3001295, 3001257, 3003527, 3003715, 3003714, 3001293, 3003758, 3001691, 3001692, 3001695, 3001696
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG