Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wischermotor (Einbauort hinten, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer ) für VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischermotor (Einbauort hinten, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer ) für VW
Wischermotor (Einbauort hinten, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer ) für VW
Artikel-Nr.:
     557-TOPRAN-0301-111 300
Hersteller:
     Topran
Herst.-Nr.:
     111 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wischermotor
wischermotor
Weitere Informationen:
Einbauseite:
hinten
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer
OE Nummern:
1J6 955 711F (SEAT), 1J6 955 711G (SEAT), 1J6 955 711F (VW), 1J6 955 711G (VW), 1J6 955 711C (SEAT), 1J6 955 711F (SKODA), 1J6 955 711G (SKODA), 1J6 955 711C (VW), 1J6 955 711C (SKODA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
LEON (1M1)
1.4 16V
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APE, AHW, AXP, BCA
LEON (1M1)
1.6
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AKL, AEH
LEON (1M1)
1.6
10.2005 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BFQ
LEON (1M1)
1.6 16 V
09.2000 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUS, AZD, BCB
LEON (1M1)
1.8 20V
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGN, APG
LEON (1M1)
1.8 20V T
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  APP, AUQ
LEON (1M1)
1.8 20V T 4
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ARY, AJQ
LEON (1M1)
1.8 T Cupra R
02.2002 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  154/209Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AMK
LEON (1M1)
1.8 T Cupra R
07.2003 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  165/225Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  BAM
LEON (1M1)
1.9 SDI
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AQM
LEON (1M1)
1.9 TDI
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ALH, AGR
LEON (1M1)
1.9 TDI
11.1999 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASV, AHF
LEON (1M1)
1.9 TDI
02.2001 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ARL
LEON (1M1)
1.9 TDI
05.2003 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASZ
LEON (1M1)
1.9 TDI
10.2005 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AXR
LEON (1M1)
1.9 TDI Syncro
05.2002 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ARL
LEON (1M1)
2.8 Cupra 4
02.2001 - 06.2006
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2792Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AUE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: VW
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,16*
€ 55,87*
Lager 557
€ 5,95*
€ 56,82*
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG