Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoffbehälter (Anzahl der Bohrungen 4, Ø 48mm, Kraftstoffaufbereitung Benzineinspritzung, Inhalt Kraftstofftank 60l ) für VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffbehälter (Anzahl der Bohrungen 4, Ø 48mm, Kraftstoffaufbereitung Benzineinspritzung, Inhalt Kraftstofftank 60l ) für VW
Kraftstoffbehälter (Anzahl der Bohrungen 4, Ø 48mm, Kraftstoffaufbereitung Benzineinspritzung, Inhalt Kraftstofftank 60l ) für VW
Artikel-Nr.:
     557-SCHLIECKMANN-0093-30411620
Hersteller:
     Schlieckmann
Herst.-Nr.:
     30411620
EAN/GTIN:
     4047594120383
Suchbegriffe:
Autotank
Fahrzeugtank
KFZ-Tank
Kraftstofftank
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrungen:
4
Kraftstoffaufbereitung:
Benzineinspritzung
Durchmesser [mm]:
48 mm
OE Nummern:
251201075AH (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Tank KFZ, 0600590, 0600640, 0600859, 0600858, 0600592, 0600779, 0600809, 0600783, 0600774, 0600754, 0600784, 0600755, 0600785, 0600791, 0600863, 0600780, 0600708, 0600154, VW, 0600710, 0600705, 0600160, 0600704, Kraftstoffbehälter, 0600636
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG