Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Stoßdämpfer (Bohrungsabstand 24mm, Einbauort Vorderachse, Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS, Stoßdämpfer-Bauart federtragender Dämpfer, Stoßdämpfer-Bauart Federbein, Sto...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßdämpfer (Bohrungsabstand 24mm, Einbauort Vorderachse, Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS, Stoßdämpfer-Bauart federtragender Dämpfer, Stoßdämpfer-Bauart Federbein, Sto...
Stoßdämpfer (Bohrungsabstand 24mm, Einbauort Vorderachse, Brems-/Fahrdynamik für Fahrzeuge ohne ABS, Stoßdämpfer-Bauart federtragender Dämpfer, Stoßdämpfer-Bauart Federbein, Sto...
Artikel-Nr.:
     557-OPTIMAL-0129-A-3023G
Hersteller:
     Optimal
Herst.-Nr.:
     A-3023G
EAN/GTIN:
     4031185015097
Suchbegriffe:
Gasdruckstoßdämpfer
Stoßdämpfer
gasdruckstoßdämpfer
Weitere Informationen:
Einbauseite:
Vorderachse | rechts | links
Brems-/Fahrdynamik:
für Fahrzeuge ohne ABS
Stoßdämpfer-Bauart:
federtragender Dämpfer | Federbein
Stoßdämpferart:
Gasdruck
Stoßdämpfer-System:
Zweirohr
Bohrungsabstand [mm]:
24 mm
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
OE Nummern:
7700830490 (RENAULT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 3004745, 3004744, 3004721, 3004718, RENAULT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG