Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stoßdämpfer (Stoßdämpferart Gasdruck ) für RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     557-NK-0127-63392032
Hersteller:
     NK
Herst.-Nr.:
     63392032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckstoßdämpfer
Modellautoersatzteile
Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Stoßdämpferart:
Gasdruck
OE Nummern:
7700840636 (RENAULT), 7700846661 (RENAULT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.6 16V (K568)
11.1997 - 03.2001
3004565
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K4M 724, K4M 720
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.8 (K56S/T/0)
09.1995 - 03.2001
3004734
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1783Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F3P 670, F3P 678
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.8 (K56Z)
09.1995 - 03.2001
3004733
KurzinfokW/PS:  69/94Hubraum:  1794Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F3P 720, F3P 724
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.8 16V (K563, K564)
04.1998 - 03.2001
3004573
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1783Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F4P 760
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.9 dCi (K56W)
09.1999 - 03.2001
3004110
KurzinfokW/PS:  79/107Hubraum:  1870Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  F9Q 718
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.9 dTi (K56J)
10.1997 - 03.2001
3004563
KurzinfokW/PS:  72/98Hubraum:  1870Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717
LAGUNA Grandtour (K56_)
2.0 (K56C/H)
09.1995 - 03.2001
3004735
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  F3R 722, F3R 723
LAGUNA Grandtour (K56_)
2.0 16V (K56D/M)
09.1995 - 03.2001
3004742
KurzinfokW/PS:  102/139Hubraum:  1948Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  N7Q 700, N7Q 704
LAGUNA Grandtour (K56_)
2.2 D (K56F/2, S56F)
09.1995 - 03.2001
3004736
KurzinfokW/PS:  61/83Hubraum:  2188Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794
LAGUNA Grandtour (K56_)
2.2 dT (K569)
03.1996 - 03.2001
3004753
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  2188Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  G8T 760
LAGUNA Grandtour (K56_)
3.0 (K56R, K565)
02.1996 - 03.2001
3004754
KurzinfokW/PS:  123/167Hubraum:  2963Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Z7X 765
LAGUNA Grandtour (K56_)
3.0 24V (K56V)
03.1997 - 03.2001
3004796
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2946Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  L7X 700, L7X 701
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 3004573, 3004754, 3004753, 3004734, 3004733, 3004742, 3004736, 3004735, 3004796, RENAULT, 3004110, 3004563, 3004565
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 557
€ 5,95*
€ 36,65*
€ 5,90*
€ 53,93*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG