Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stoßdämpfer (Stoßdämpferart Gasdruck ) für SEAT, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     557-NK-0127-63231072
Hersteller:
     NK
Herst.-Nr.:
     63231072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckstoßdämpfer
Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Stoßdämpferart:
Gasdruck
OE Nummern:
6K0513031R (SEAT), 6K0513031T (SEAT), 6K0513031J (SEAT), 6K0513031K (SEAT), 6K0513031L (SEAT), 6K0513031F (SEAT), 6K0513031G (SEAT), 6K0513031H (SEAT), 6K0513033F (VAG), 6K0513033A (SEAT), 6K0513031B (SEAT), 6K0513033B (SEAT), 6K0513031J (VAG), 6K0513031R (VAG), 6K0513031F (VAG), 6K0513031 (SEAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
CORDOBA (6K2/C2)
1.0 i
09.1996 - 06.1999
7593424
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  999Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AER
CORDOBA (6K2/C2)
1.4 i
06.1994 - 06.1999
7593362, 7593403
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX, ANX, AKV, APQ
CORDOBA (6K2/C2)
1.4 i 16V
09.1996 - 06.1999
7593409
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFH
CORDOBA (6K2/C2)
1.6 i
07.1996 - 06.1999
7593384, 7593413
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFT
CORDOBA (6K2/C2)
1.7 SDI
07.1997 - 06.1999
7593429
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1716Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  
CORDOBA (6K2/C2)
1.8 i
02.1993 - 06.1999
7593364, 7593401
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABS, ADZ
CORDOBA (6K2/C2)
1.8 i 16V
10.1993 - 08.1996
7593368
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADL
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 D
02.1993 - 08.1996
7593366
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 SDI
08.1996 - 06.1999
7593380, 7593406
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AEY
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 TD
02.1993 - 08.1996
7593367, 7593397
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AAZ
CORDOBA (6K2/C2)
1.9 TDI
03.1997 - 06.1999
7593411
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFN
IBIZA II (6K1)
1.0
03.1993 - 09.1996
7593355
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1043Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AAU
IBIZA II (6K1)
1.0 i
09.1996 - 08.1999
7593423
KurzinfokW/PS:  37/50Hubraum:  999Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AER
IBIZA II (6K1)
1.3 i
03.1993 - 08.1999
7593356
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AAV, 2G
IBIZA II (6K1)
1.4 i
09.1993 - 08.1999
7593370, 7593402
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABD, AEX, AKV, APQ
IBIZA II (6K1)
1.4 i 16V
09.1996 - 08.1999
7593408
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1390Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AFH
IBIZA II (6K1)
1.6 i
03.1993 - 08.1999
7593357, 7593420
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEE, ABU, ALM
IBIZA II (6K1)
1.8 i
03.1993 - 08.1999
7593358, 7593400
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ABS, ADZ
IBIZA II (6K1)
1.9 D
04.1993 - 08.1996
7593360, 7593405
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  1Y
IBIZA II (6K1)
1.9 SDI
08.1996 - 08.1999
7593381, 7593405
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AEY
IBIZA II (6K1)
1.9 TD
03.1993 - 08.1996
7593361, 7593396
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AAZ
IBIZA II (6K1)
1.9 TDI
02.1997 - 08.1999
7593410
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFN
IBIZA II (6K1)
2.0 i
03.1993 - 08.1999
7593359, 7593415
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  2E, AGG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 7593361, 7593362, 7593360, 7593369, 7593367, 7593368, 0600269, 7593366, 7593363, 7593364, 0600299, SEAT, 7593356, 7593357, 7593358, 7593359, 7593355, 7593397, 7593396, 7593400, 7593401, 7593402, 7593403, 7593380, 7593409, 7593408, 7593406, 7593384, 7593381, 7593405, 7593387, 0600289, 7593385, 0600952, 0600953, 7593389, 7593413, 7593411, 7593412, 7593410, 7593370, 7593415, 7593418, 7593417, 7593429, 0600964, 0600303, 0600276, 0600300, 0600960, VW, 7593423, 7593424, 7593420, 7593421
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 557
€ 5,95*
€ 14,90*
€ 5,90*
€ 21,80*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG