Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Anschlußanzahl 1, Breite 140,8mm, Dicke/Stärke 19mm, Höhe 65,9mm ) für CITROËN, FIAT, PEUGEOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Anschlußanzahl 1, Breite 140,8mm, Dicke/Stärke 19mm, Höhe 65,9mm ) für CITROËN, FIAT, PEUGEOT
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Anschlußanzahl 1, Breite 140,8mm, Dicke/Stärke 19mm, Höhe 65,9mm ) für CITROËN, FIAT, PEUGEOT
Artikel-Nr.:
     557-NK-0127-221947
Hersteller:
     NK
Herst.-Nr.:
     221947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse
Scheibenbremsbelag
Weitere Informationen:
Verschleißwarnkontakt:
inkl. Verschleißwarnkontakt
Breite [mm]:
140,8 mm
Dicke/Stärke [mm]:
19 mm
Höhe [mm]:
65,9 mm
OE Nummern:
425242 (PEUGEOT), 71752979 (FIAT), 77362219 (FIAT), 9949516 (FIAT), 9949482 (FIAT), 9949409 (FIAT), 425243 (CITROËN), 425458 (CITROËN)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
JUMPER Bus (244, Z_)
2.0
04.2002 -
3001783
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XU10J2
JUMPER Bus (244, Z_)
2.0 HDi
04.2002 -
3001770, 3001781
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW10UTD
JUMPER Bus (244, Z_)
2.0 bivalent
02.2003 -
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XU10J2
JUMPER Bus (244, Z_)
2.2 HDi
04.2002 -
3001004, 3001782
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  2179Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW12TED
JUMPER Bus (244, Z_)
2.8 HDi
04.2002 -
3001003, 3001785
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
JUMPER Kasten (244)
2.0
04.2002 -
3001587, 3001592
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XU10J2
JUMPER Kasten (244)
2.0 HDi
04.2002 -
3001583, 3001588
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW10UTD
JUMPER Kasten (244)
2.0 bivalent
02.2003 -
3001599
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XU10J2
JUMPER Kasten (244)
2.2 HDi
04.2002 -
3001586, 3001591
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  2179Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW12TED
JUMPER Kasten (244)
2.8 HDi
05.2004 -
3001832, 3001847
KurzinfokW/PS:  107/146Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43N
JUMPER Kasten (244)
2.8 HDi 4x4
04.2002 -
3001590
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244)
2.0 HDi
04.2002 -
3001577, 3001598
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW10UTD
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244)
2.2 HDi 16V
04.2002 -
3001581
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  2179Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DW12TED
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244)
2.8 HDi
04.2002 -
3001579
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 3001592, 4136043, 3003554, FIAT, 3001599, 3001598, 3003100, 3001832, 3001831, 4136047, 4136046, 3001590, 3001591, 4136044, 3001584, 3001583, 3001581, 3001588, CITROËN, 3001577, 3001587, 3001586, 3003587, 3001579, 3001589, 3003111, PEUGEOT, 3003499, 3003112, 4136516, 4136517, 3001770, 4136518, Bremsbelagsatz, Scheibenbremse, 4136519, 4136023, 3003082, 4136024, 4136025, 4136026, 3003085, 4136027, 3003086, 4136028, 3003087, 4136029, 4136621, 3001783, 3001785, 3001781, 3001782, 3003088, 3001003, 4136068, 3001004, 4136520, 4136035, 4136036, 3003094, 3003091, 4136071, 3003092, 4136034, 3003097, 3003098, 3003095, 3003096, 3003563, 3003561, 3003562, 3003090, 3003565, 3003566, 3003139, 3001847, 4136032, 4136031, 4136030
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 557
€ 5,95*
€ 22,02*
€ 5,90*
€ 28,85*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG