Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hauptscheinwerfer (Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 ohne Stellmotor für LWR, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage, Lampenart H4, Fahrzeugauss...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptscheinwerfer (Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 ohne Stellmotor für LWR, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage, Lampenart H4, Fahrzeugauss...
Hauptscheinwerfer (Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 ohne Stellmotor für LWR, Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage, Lampenart H4, Fahrzeugauss...
Artikel-Nr.:
     557-JOHNS-0138-30 42 10-2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30 42 10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptscheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage
Weitere Informationen:
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:
ohne Stellmotor für LWR
Qualität:
Q
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage ; für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch)
Lampenart:
H4
Einbauseite:
rechts
Sondereinsatz-Fzg:
nicht für Campingfahrzeuge
OE Nummern:
1328147080 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
DUCATO Bus (230)
1.9 D
04.1998 - 04.2002
4136360
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY, D9B, D9B (XUD9A)
DUCATO Bus (230)
1.9 D Combinato
06.1995 - 04.2002
4001080, 4136332
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  230 A2.000
DUCATO Bus (230)
1.9 TD
04.1998 - 04.2002
4136359
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Bus (230)
1.9 TD Combinato
08.1994 - 04.2002
4001697, 4136333
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A4.000
DUCATO Bus (230)
1.9 TD Panorama/Combinato
03.1994 - 04.2002
4001671, 4001698, 4136330
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A3.000
DUCATO Bus (230)
2.0 4x4
11.1994 - 11.2001
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFW
DUCATO Bus (230)
2.0 JTD
10.2001 - 04.2002
4136496
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHV (DW10)
DUCATO Bus (230)
2.0 Panorama/Combinato
03.1994 - 04.2002
4001051, 4001673, 4136329
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFW
DUCATO Bus (230)
2.5 D Combinato
08.1994 - 04.2002
4001696, 4136334
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.67
DUCATO Bus (230)
2.5 TDI 4x4
04.1997 - 04.2002
4001128, 4136337
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.47
DUCATO Bus (230)
2.5 TDI Combinato
08.1994 - 04.2002
4001050
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.47R
DUCATO Bus (230)
2.5 TDI Panorama/Combinato
07.1994 - 04.2002
4001050, 4001694
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.47R
DUCATO Bus (230)
2.8 D
02.1998 - 04.2002
4136356
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.63
DUCATO Bus (230)
2.8 JTD
11.2000 - 04.2002
4136456
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
DUCATO Bus (230)
2.8 JTD 4x4
11.2000 - 04.2002
4136457
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
DUCATO Bus (230)
2.8 TDI
10.1997 - 04.2002
4136346
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
DUCATO Bus (230)
2.8 TDI 4x4
07.1999 - 04.2002
4136347
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
DUCATO Kasten (230L)
1.9 D
03.1994 - 04.2002
4001567
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  230 A2.000
DUCATO Kasten (230L)
1.9 TD
03.1994 - 04.2002
4001568
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A3.000
DUCATO Kasten (230L)
1.9 TD CAT
08.1994 - 04.2002
4001572
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A4.000
DUCATO Kasten (230L)
2.0
03.1994 - 04.2002
4001571, 4136020
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFW
DUCATO Kasten (230L)
2.0 JTD
10.2001 - 04.2002
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  RHV (DW10)
DUCATO Kasten (230L)
2.5 D
03.1994 - 04.2002
4001569
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.67
DUCATO Kasten (230L)
2.5 TDI
03.1994 - 04.2002
4001573
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.47R
DUCATO Kasten (230L)
2.5 TDI 4x4
05.1998 - 04.2002
4001590
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.47
DUCATO Kasten (230L)
2.5 TDI Maxi
03.1994 - 04.2002
4001570
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.47
DUCATO Kasten (230L)
2.8 D
05.1998 - 04.2002
4001032
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.63
DUCATO Kasten (230L)
2.8 D 4x4
08.1998 - 04.2002
4001033, 4136002
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.63
DUCATO Kasten (230L)
2.8 JTD
11.2000 - 04.2002
4136013
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
DUCATO Kasten (230L)
2.8 JTD 4x4
11.2000 - 04.2002
4136014
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
DUCATO Kasten (230L)
2.8 TDI
10.1997 - 04.2002
4001026
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
DUCATO Kasten (230L)
2.8 TDI 4x4
06.1999 - 04.2002
4001027
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
1.9 D
04.1998 - 04.2002
4136004
KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DJY
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
1.9 TD
03.1994 - 04.2002
4001575
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A3.000
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
1.9 TD CAT
08.1994 - 04.2002
4001576
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  230 A4.000
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.0
06.1998 - 04.2002
4001566, 4001598
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFW
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.5 D
03.1994 - 04.2002
4001564, 4001578
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.67
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.5 D 4x4
03.1994 - 04.2002
4001592, 4001594
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.67
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.5 TDI
03.1994 - 04.2002
4001577, 4001580
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.47R
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.5 TDI 4x4
06.1998 - 04.2002
4001593, 4001595
KurzinfokW/PS:  85/116Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.47
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.8 D
02.1998 - 04.2002
4001030, 4136001
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.63
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.8 JTD
11.2000 - 04.2002
4136009, 4136011
KurzinfokW/PS:  94/128Hubraum:  2798Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43S
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.8 TDI
12.1998 - 04.2002
4001028, 4001599
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2800Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)
2.8 iDTD 4x4
05.1998 - 09.2001
4001025
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  2799Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  8140.43
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136004, 4001080, 4001580, 4136001, FIAT, 4136002, 4136003, 4136330, 4136331, 4136332, 4136333, 4136334, 4136009, 4136337, 4001025, 4001026, 4001027, 4001028, 4136329, 4001592, 4001594, 4001593, 4001699, 4136013, 4001698, 4136014, 4001595, 4001598, 4136011, 4001128, 4001599, 4001694, 4001697, 4001696, 4001051, 4001050, 4001032, 4001033, 4001030, 4001034, 4001035, 4001590, 4136360, 4001565, 4001564, 4136456, 4136457, 4136356, 4136496, 4136359, 4001569, 4001568, 4001567, 4001566, 4136020, 4001574, 4001573, 4001576, 4001575, 4001570, 4001572, 4001571, 4136347, 4136346, 4001578, 4001577, 4001579, 4001671, 4001672, 4001673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,36*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG