Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Saugrohranschluß-Ø 7mm, Fördermenge 60l/h, Gehäusedurchmesser 35mm, Nennspannung 12V, Druck [bar] 2bar, Druckleitungsanschluß-Ø 6mm ) für AL...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Saugrohranschluß-Ø 7mm, Fördermenge 60l/h, Gehäusedurchmesser 35mm, Nennspannung 12V, Druck [bar] 2bar, Druckleitungsanschluß-Ø 6mm ) für AL...
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Saugrohranschluß-Ø 7mm, Fördermenge 60l/h, Gehäusedurchmesser 35mm, Nennspannung 12V, Druck [bar] 2bar, Druckleitungsanschluß-Ø 6mm ) für AL...
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Saugrohranschluß-Ø 7mm, Fördermenge 60l/h, Gehäusedurchmesser 35mm, Nennspannung 12V, Druck [bar] 2bar, Druckleitungsanschluß-Ø 6mm ) für AL...
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Saugrohranschluß-Ø 7mm, Fördermenge 60l/h, Gehäusedurchmesser 35mm, Nennspannung 12V, Druck [bar] 2bar, Druckleitungsanschluß-Ø 6mm ) für AL...
Artikel-Nr.:
     557-HELLA-0002-8TW 005 206-011
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8TW 005 206-011
EAN/GTIN:
     4082300133523
Suchbegriffe:
Scheibenreinigungswaschwasserpumpe
Waschwasserpumpe
Waschwasserpumpe Scheibenreinigung
Weitere Informationen:
Durchmesser Saugrohranschluß [mm]:
7 mm
Pumpenart:
Dualpumpe
Betriebsart:
elektrisch
Gehäusedurchmesser [mm]:
35 mm
Nennspannung [V]:
12 V
Druck [bar]:
2 bar
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm]:
6 mm
OE Nummern:
000 860 22 26 (STEYR), 60810096 (FIAT), 90226561 (OPEL), 7682336 (FIAT), 14 50 175 (OPEL), 90226561 (VAUXHALL), A 000 860 22 26 (MERCEDES-BENZ), 000 860 22 26 (MERCEDES-BENZ), 14 50 162 (OPEL), 46797755 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
145 (930)
1.4 i.e.
07.1994 - 12.1996
4001681
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1351Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33501
145 (930)
1.4 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 01.2001
4001150, 4136340
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1370Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33503, AR 38501
145 (930)
1.6 i.e.
10.1994 - 12.1996
4001680
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33201
145 (930)
1.6 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 01.2001
4001152, 4136339
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601, AR 38201
145 (930)
1.7 i.e. 16V
10.1994 - 12.1996
4001679
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1712Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33401
145 (930)
1.8 i.e. 16V
03.1998 - 01.2001
4136352
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
145 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 12.1998
4001154, 4136338
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
145 (930)
1.9 JTD
02.1999 - 01.2001
4136371
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1910Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 32302
145 (930)
1.9 TD
10.1994 - 02.1999
4001682, 4136341
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 67501, AR 33601
145 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136353
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
145 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001090, 4136342
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
146 (930)
1.4 i.e.
12.1994 - 12.1996
4001065
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1351Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33501
146 (930)
1.4 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001149, 4136320
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1370Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33503, AR 38501
146 (930)
1.6 i.e.
12.1994 - 12.1996
4001064
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1596Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33201
146 (930)
1.6 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001151, 4136319
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67601, AR 38201
146 (930)
1.7 i.e. 16V
12.1994 - 12.1996
4001063
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1712Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 33401
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001153, 4136318
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
146 (930)
1.9 JTD
02.1999 - 01.2001
4136370
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1910Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 32302
146 (930)
1.9 TD
12.1994 - 02.1999
4001066, 4136321
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AR 67501, AR 33601
146 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136355
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
146 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001089, 4136322
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: ALFA ROMEO, 4001139, 4001138, 4001136, 4001135, 4001134, 4001133, 4001132, 4001131, 4001130, 4001126, 4001123, 4001122, 4001125, 4001124, 4001121, 4001120, 4001921, 4001924, 4001923, 0999AEC, 0999AED, 4001154, 0999AEE, 4001153, 0999AEF, 4001152, 0999AEG, 4001151, 0999AEH, 0999AEI, 0999AEJ, 0999AEK, 0999AEL, 4001150, 4001918, 0035383, 4001916, 4001919, 4001149, 4001930, 4001932, 4001931, 4001933, 4001141, 4001140, 4001143, 4001142, 0999AEO, 0999AEN, 0999AEM, 4001928, 4001929, 0035323, 0035324, 0035321, 0035322, 0035325, 0035326, 0035320, 0035335, 0035336, 0035337, 0035338, 0035339, 4136312, 4136313, 4136314, 4001113, 4001114, 4136310, 4136311, 4001112, 4001115, 4136318, 4001119, 4136319, 0035341, 4136ADQ, 4136303, 4136304, 4136301, 4136302, 4001100, 4136300, 4001101, 4001102, 4001103, 4001104, 4001105, 4136309, 4001106, 4001107, 4136307, 4001108, 4136308, 4136305, 4136306, 4136338, 4136339, 4136473, FIAT, 0039116, 0039119, 0039118, 1313AIT, 0039112, 4136470, 0039113, 0039114, 1313AIP, 0039115, 0039110, 1313AIM, 0039109, 4136464, 0039107, 4136465, 4136462, 0039105, 4136321, 0710495, 4136322, 4136320, 0039103, 4136460, 0039102, 0039100, MERCEDES-BENZ, 4136454, 4136455, 0039902, 0039901, 0039904, 4136357, 4136358, 0709363, 4136352, 0709364, 4136353, 4136354, 4136AHV, 4136355, 4136351, 4136350, Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung, 0039911, 0039910, 4136446, 0039914, 4136447, 0039913, 0039912, 0709358, 0039918, 0709359, 4136448, 0709356, 4136345, 0039916, 4136449, 0709357, 4136343, 4136344, 4136341, 4136342, 4136340, 0709362, 0710316, 0710315, 4136374, 4136379, 4136378, 4136370, 4136371, 4136372, 4136373, 4136364, 4114403, 4114404, 4114405, 4136361, 4136396, 4136398, 4136498, 4136497, 7526505, 7526500, 7526502, 7526501, 7526504, 7526503, 4136AKT, 4136386, 4136385, 4136482, 4136483, 4136481, 4136383, 4136384, 4136381, 4136382, 0039871, 0039872, 0039870, 0709456, 4001642, 4001643, 4001644, 4001645, 4001859, 0039863, 4001858, 0039860, 4001857, 0039861, 4001856, 0710404, 4001855, 0710403, 0710367, 4001653, 4001658, 0039869, 0039868, 4001659, 0039867, 4001656, 0039866, 4001657, 0039865, 4001654, 0039864, 4001655, 4001869, 0039715, PUCH, 4001860, 4001861, 0710532, 4001660, 4001661, 4001662, 4001663, 4001664, 4001665, 0039853, 4001666, 0039856, 4001667, 0039855, 0039858, 4001669, 0039857, 0039859, 0710526, 0710383, 0709485, 4001674, 4001675, 0039845, 4001679, 0039844, 4001676, 0039843, 0039842, 0710381, 0710382, 0039848, 0039733, LANCIA, 4001882, 4001883, 0039739, 0039638, 0039637, 0039639, 4001604, 4001603, 0039837, 4001606, 4001600, 0039832, 4001602, 0039833, 4001601, 4136409, 4136408, 0708427, 0708426, 4136049, 0039933, 0708425, 4136048, 4136405, 0039934, 0039935, 0039936, 4136407, 4136406, 0039724, 4001892, 4001893, 4001891, 4001609, 4001608, 4136413, 0039927, 0039824, 4136412, 0039928, 4136411, 4136410, 0039823, 0708435, 0039820, 0039821, 0708434, 0039921, 0039922, 4136419, 0039920, 0039925, 4136056, 0039926, 4136055, 0039923, 0039828, 0039829, 0039924, 0039759, 6019305, 0039810, 6019303, 6019304, 4136420, 6019301, 6019302, 4001628, 4136527, 0039956, 0039957, 0708407, 0039954, 0039940, 4001629, 4136432, 0039801, 0039804, 4001639, 0039805, 4001638, 0039803, 4001636, 4136536, 0708419, 0039809, 0708418, 4136533, 0039807, 0708415, 0708414, 0708417, 0039941, 0708416, 0709445, 4001083, 7526319, 7526318, 4001084, 0039773, 4001081, 0039772, 4001082, 7526314, 7526317, 0039674, 0039673, 7526316, 7526311, 0039672, 7526310, 7526313, 7526312, 4001087, 4001086, 4001085, 0039130, 4001089, 4001090, 0039128, 7526309, 0039127, 7526308, 7526307, 7526306, 0039663, 0039662, 7526305, 7526304, 0039665, 7526303, 0039664, 7526302, 7526301, 7526300, 0039661, 0039667, 0039766, 0039767, 4001099, 4001098, 0039120, 0039121, 0039122, 0039791, 0039790, 0039653, 0039652, 0035313, 0039657, 0035312, 0039658, 0035311, 0035317, 0035316, 0035315, 0035314, 0035318, 0039158, 0039159, 0039156, 0039157, 0039784, 0039783, 4114394, 4114395, 0708458, 0708459, 4114393, 7526324, 7526323, 7526322, 7526321, 0039641, 0039640, 7526326, 0039643, 7526325, 0039642, 0708460, 0039644, 0039645, 0039646, 0039647, 0039648, 7526320, 0039649, 0035309, 0039787, 0039788, 0039789, 0710AAD, 4001182, 4001587, 4001689, 4001586, 4001688, 4001687, 4001686, 0035433, 4001685, 4001588, 4001682, 4001681, 4001680, 0039176, 0039175, 4001691, 4001690, 4001693, 4001692, 0035426, 0039168, 0039167, 0039164, 4001056, 0710505, 0039163, 4001057, 0039166, 4001059, 0039165, 0039160, 0039162, 0039161, 0039693, 0039899, 0708488, 0708487, 0039694, 0039691, 0708489, 0039898, 0039692, 0035418, 0708486, 4001062, 4001061, 4001060, 0035414, 0035413, 0039690, 0708390, 4001065, 0708391, 4001066, 0708392, 4001063, 0708393, 4001064, 0708394, 0039890, 0039894, 0039893, 0039886, 0039887, OPEL, 0708395, 4001960, 4001961, 0039098, 0039094, 0039689, 0039093, 0039096, 0039885, 0039884
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,32*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG