Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Schaltgerät, Zündanlage (Anschlußanzahl 5, Nennspannung 12V, für Hersteller Delco ) für OPEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltgerät, Zündanlage (Anschlußanzahl 5, Nennspannung 12V, für Hersteller Delco ) für OPEL
Schaltgerät, Zündanlage (Anschlußanzahl 5, Nennspannung 12V, für Hersteller Delco ) für OPEL
Artikel-Nr.:
     557-HELLA-0002-5DA 006 623-071
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     5DA 006 623-071
EAN/GTIN:
     4082300038378
Suchbegriffe:
Schaltgerät Zündanlage
Zündanlagenschaltgerät
Weitere Informationen:
Herstellereinschränkung:
Delco
Anschlußanzahl:
5
Nennspannung [V]:
12 V
OE Nummern:
62 37 754 (OPEL), 10482825 (OPEL), 1985703 (GENERAL MOTORS), 19 85 703 (OPEL), 1211561 (GENERAL MOTORS), 12 11 561 (OPEL), 10482825 (GENERAL MOTORS)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.2 S
09.1982 - 02.1990
7526304
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.3 S
09.1982 - 10.1989
7526305
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 SB
CORSA A Kasten
1.2
02.1986 - 04.1989
7526501
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 NC, E 12 GV
CORSA A Kasten
1.2
02.1986 - 04.1989
7526502
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.2 S
09.1982 - 03.1993
7526301
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.2 S
09.1982 - 10.1987
KurzinfokW/PS:  43/58Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 S
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.3 S
09.1982 - 10.1987
7526302
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 SB
KADETT E (39_, 49_)
1.3 S
09.1984 - 08.1987
0039663
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 S
KADETT E (39_, 49_)
1.6 S
09.1986 - 08.1991
0039690
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  16 SV
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_)
1.3 S
09.1984 - 08.1987
0039639
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 S
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_)
1.6 S
09.1986 - 08.1991
0039672
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1598Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  16 SV
KADETT E Cabriolet (43B_)
1.3 S
03.1987 - 02.1993
0039759
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 S
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_)
1.3 S
09.1984 - 08.1987
0039646
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 S
KADETT E Combo (38_, 48_)
1.3 S
01.1986 - 12.1989
0039103
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 S
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0039759, OPEL, 0039663, 7526305, 7526304, 0039639, 7526302, 0039672, Schaltgerät, Zündanlage, 0039690, 7526301, 0039646, 0039103, 7526502, 7526501
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,90*
€ 46,91*
Lager 557
€ 5,95*
€ 47,33*
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG