Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Gewicht 0,08kg, Anschlußanzahl 1, benötigte Stückzahl 1, Pumpenart Monopumpe ) für FIAT, PEUGEOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Gewicht 0,08kg, Anschlußanzahl 1, benötigte Stückzahl 1, Pumpenart Monopumpe ) für FIAT, PEUGEOT
Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung (Gewicht 0,08kg, Anschlußanzahl 1, benötigte Stückzahl 1, Pumpenart Monopumpe ) für FIAT, PEUGEOT
Artikel-Nr.:
     557-FEBI BILSTEIN-0101-14502
Hersteller:
     Ferdinand Bilstein
Herst.-Nr.:
     14502
EAN/GTIN:
     4027816145028
Suchbegriffe:
Scheibenreinigungswaschwasserpumpe
Waschwasserpumpe
Waschwasserpumpe Scheibenreinigung
Allgemeine Information
für Scheibenreinigungsanlage
Weitere Informationen:
Pumpenart:
Monopumpe
Gewicht [kg]:
0,08 kg
OE Nummern:
588 1560 (FIAT), 6434.33 (PEUGEOT), 0588 1560 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
DUCATO Kasten (280)
1.9 D
01.1988 - 08.1990
4001536
KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  149 B1.000
DUCATO Kasten (280)
1.9 TD
03.1989 - 08.1990
4001538
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Kasten (280)
2.0
03.1989 - 08.1990
4001537
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1971Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  170 D
DUCATO Kasten (280)
2.4 D
01.1982 - 08.1990
4001506
KurzinfokW/PS:  53/72Hubraum:  2428Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.61
DUCATO Kasten (280)
2.5 D
01.1982 - 08.1990
4001531
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.67, CRD93L (U25-661)
DUCATO Kasten (280)
2.5 D 4x4
03.1989 - 08.1990
4001532
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.67
DUCATO Kasten (290)
1.9 TD
03.1989 - 03.1994
4001557
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Kasten (290)
2.5 TD
07.1990 - 03.1994
4001554
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.27
DUCATO Panorama (280)
1.8
07.1982 - 12.1988
4001760
KurzinfokW/PS:  51/67Hubraum:  1783Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
DUCATO Panorama (280)
1.9 D
02.1987 - 08.1990
4001841
KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  149 B1.000
DUCATO Panorama (280)
1.9 TD
03.1989 - 08.1990
4001867
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Panorama (280)
2.0
07.1982 - 05.1985
4001761
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1971Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  XN 1T
DUCATO Panorama (280)
2.4 D
07.1982 - 12.1985
4001762
KurzinfokW/PS:  53/72Hubraum:  2428Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.61
DUCATO Panorama (280)
2.4 TD
01.1987 - 08.1990
4001830
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  2445Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.21, 8144.21.220
DUCATO Panorama (280)
2.4 TD 4x4
01.1986 - 08.1990
4001874
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  2445Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.21
DUCATO Panorama (280)
2.5 D 4x4
01.1987 - 08.1990
4001873
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.67
DUCATO Panorama (290)
1.9 TD
07.1990 - 03.1994
4001886
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Panorama (290)
2.0
07.1990 - 03.1994
4001884
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1971Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  170 D
DUCATO Panorama (290)
2.5 D
07.1990 - 03.1994
4001888
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.67
DUCATO Panorama (290)
2.5 TD
08.1990 - 03.1994
4001887
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.27
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)
1.9 D
01.1988 - 08.1990
4001516
KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  149 B1.000
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)
1.9 TD
03.1989 - 08.1990
4001528
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)
2.4 TD
01.1986 - 08.1990
4001510, 4001533
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  2445Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.21
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)
1.9 TD
03.1989 - 03.1994
4001550
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1929Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  280 A1.000
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)
2.0
07.1990 - 03.1994
4001549, 4001556
KurzinfokW/PS:  62/84Hubraum:  1971Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  170 D
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)
2.5 D
07.1990 - 03.1994
4001546, 4001553
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8144.67
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)
2.5 TD
07.1990 - 03.1994
4001547
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.27
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)
2.5 TD 4x4
07.1990 - 03.1994
4001552
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  2500Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  k.A.Motorcode:  8140.27
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4001884, FIAT, 4001841, 3003208, 4001886, 4001887, 4001888, 4001546, 4001547, 4001549, 4001505, 4001506, 3003685, 3003683, 3003686, 3003687, 3003023, PEUGEOT, 4001557, 4001556, 4001510, 3003020, 3003021, 3003458, 4001550, 3003459, 4001553, 4001554, 4001516, 4001552, 4001867, 3003019, 4001760, 3003016, 3003015, 4001761, 4001762, 3003018, 3003017, 3003012, 3003014, 3003013, 4001528, 3003010, 4001830, Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung, 4001874, 3003007, 3003006, 4001873, 4001537, 4001538, 3003474, 4001536, 4001533, 4001531, 4001532
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,90*
€ 25,10*
Lager 557
€ 5,95*
€ 28,02*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG