Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anschlagpuffer, Schalldämpfer (Gewicht 0,159kg, Gewindelänge 20mm, Dicke/Stärke 30mm, Aussendurchmesser 50mm ) für MAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlagpuffer, Schalldämpfer (Gewicht 0,159kg, Gewindelänge 20mm, Dicke/Stärke 30mm, Aussendurchmesser 50mm ) für MAN
Anschlagpuffer, Schalldämpfer (Gewicht 0,159kg, Gewindelänge 20mm, Dicke/Stärke 30mm, Aussendurchmesser 50mm ) für MAN
Artikel-Nr.:
     557-FEBI BILSTEIN-0101-01026
Hersteller:
     Ferdinand Bilstein
Herst.-Nr.:
     01026
EAN/GTIN:
     4027816010265
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer Schalldämpfer
Schalldämpferanschlagpuffer
Allgemeine Information
für Abgasanlage
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,159 kg
Material:
Gummi/Metall
Gewindelänge [mm]:
20 mm
Innengewinde [mm]:
M10 x 1,5 x 10 mm
Aussengewinde [mm]:
M10 x 1,5 x 20 mm
Dicke/Stärke [mm]:
30 mm
Aussendurchmesser [mm]:
50 mm
OE Nummern:
81.96210.0153 (MAN), 81.96210.0153 (NEOPLAN), 81.96210.0127 (NEOPLAN), 81.96210.0522 (NEOPLAN), 81.96210.0522 (MAN), 81.96210.0602 (NEOPLAN), 81.96210.0127 (MAN), 81.96210.0602 (MAN)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpuffer, Schalldämpfer, MAN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,90*
€ 3,36*
Lager 557
€ 5,95*
€ 3,91*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 557
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 557
Versand: Lager 557
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 557
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG