Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kühlmitteltemperatur-Sensor , Einbautiefe 20mm, Anschlußanzahl 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlmitteltemperatur-Sensor , Einbautiefe 20mm, Anschlußanzahl 4
Kühlmitteltemperatur-Sensor , Einbautiefe 20mm, Anschlußanzahl 4
Artikel-Nr.:  557-500-2150164B
Hersteller:  Beru
Herst.-Nr.:  0824121174
EAN/GTIN:  4014427105527
  • Einbautiefe 20mm
  • Anschlußanzahl 4
  • Weitere Informationen:
    VergleichsNr:
    074 919 501, 10-99-0002
    Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
    Modell
    Typ
    Baujahr
    KBA
    Sonstiges
    TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
    1.9 TD
    10.1992 - 04.2003
    0600914, 0600930, 0603300, 0603308, 0603430, 0603438, 0603517
    KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ABLBemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-053 925, bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
    2.4 D
    09.1990 - 04.1998
    0600831, 0600873, 0600931, 0603301, 0603309
    KurzinfokW/PS:  57/78Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AABBemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-053 925, bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
    2.4 D Syncro
    10.1992 - 09.1998
    0600917, 0600934, 0603306, 0603314, 0603432, 0603440
    KurzinfokW/PS:  57/78Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AABBemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-053 925, bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)
    1.9 TD
    10.1992 - 04.2003
    0600235, 0603010
    KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ABLBemerkung:  bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)
    2.4 D
    08.1997 - 04.2003
    0603037
    KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJABemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-053 925, bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)
    2.4 D Syncro
    10.1992 - 09.1998
    0600237, 0603015
    KurzinfokW/PS:  57/78Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AABBemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-080 001
    TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)
    1.9 TD
    10.1992 - 04.2003
    0600236, 0603001
    KurzinfokW/PS:  50/68Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ABL
    TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)
    2.4 D
    08.1997 - 04.2003
    0603038
    KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AJABemerkung:  ab Fahrgestellnummer 70-X-053 925, bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)
    2.4 D Syncro
    10.1992 - 09.1998
    0600239, 0603017
    KurzinfokW/PS:  57/78Hubraum:  2370Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AABBemerkung:  bis Fahrgestellnummer 70-4-099 000
    Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
    ... > Kraftstoffaufbereitung > Benzineinspritzanlage > Kühlmitteltemperatur-Sensor
    Weitere Suchbegriffe: VW, 0824121174 (Kühlmitteltemperatur-Sensor), Kühlmitteltemperatur-Sensor, 4014427105527, 074 919 501, 10-99-0002
    Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    3 Tage
    € 17,79*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2010 Mercateo AG