Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wischblatt , Menge 1, Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Länge 20Zoll, Styling:, Adapter T16, Mengeneinheit: Stück, Warnkontakt: mit intergriertem Verschleißwarnkontakt, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischblatt , Menge 1, Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Länge 20Zoll, Styling:, Adapter T16, Mengeneinheit: Stück, Warnkontakt: mit intergriertem Verschleißwarnkontakt, Länge 500mm
Wischblatt , Menge 1, Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse, Länge 20Zoll, Styling:, Adapter T16, Mengeneinheit: Stück, Warnkontakt: mit intergriertem Verschleißwarnkontakt, Länge 500mm
Artikel-Nr.:  557-500-18007161
Hersteller:  SWF
Herst.-Nr.:  116609
EAN/GTIN:  4004260007683
  • Menge 1
  • Anz.Verschleißanzeiger 1p.Achse
  • Länge 20Zoll
  • Styling:
  • Adapter T16
  • Mengeneinheit: Stück
  • Warnkontakt: mit intergriertem Verschleißwarnkontakt
  • Länge 500mm
  • Weitere Informationen:
    VergleichsNr:
    SWF116609, 9XW863146-801, 3397118566, SK51A, SX51, VX51, K0116609
    Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
    Modell
    Typ
    Baujahr
    KBA
    Sonstiges
    GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
    2.7 CRD 4x4
    10.2001 -
    1004542
    KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2685Zylinder:  5Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  Bemerkung:  fahrerseitig, vorne
    GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
    3.1 TD
    04.1999 -
    1004510, 1004525
    KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  3125Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  Bemerkung:  fahrerseitig, vorne
    GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
    4.0
    04.1999 -
    1004512, 1004526
    KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  3960Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Bemerkung:  fahrerseitig
    GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
    4.7 V8
    10.2001 -
    1004541
    KurzinfokW/PS:  190/258Hubraum:  4701Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Bemerkung:  fahrerseitig, vorne
    GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
    4.7 V8 4x4
    06.2003 -
    1004549
    KurzinfokW/PS:  167/227Hubraum:  4701Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  Bemerkung:  fahrerseitig, Türenanzahl 5
    Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
    ... > Lager 557 > Scheibenreinigung > Wischblatt
    Weitere Suchbegriffe: Toyota, Vauxhall, Wischblatt, Wischerblatt, Wischgummi, 116609 (Wischblatt), 4004260007683, SWF116609, 9XW863146-801, 3397118566, SK51A, SX51, VX51, K0116609
    Angebote (2)
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    Lager 557
    € 8,90*
    € 10,96*
    2 Tage
    € 5,60*
    € 11,34*
    Preise von Lager 557
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Lager 557
    Versand von Lager 557
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 8,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 557
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2010 Mercateo AG