Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Streuscheibe, Hauptscheinwerfer , Einbauort: rechts, Leuchtenausführung:, Leuchtefunktion: mit Abblendlicht, Leuchtefunktion: mit Fernlicht, Links-/Rechtslenker: für Linkslenker...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuscheibe, Hauptscheinwerfer , Einbauort: rechts, Leuchtenausführung:, Leuchtefunktion: mit Abblendlicht, Leuchtefunktion: mit Fernlicht, Links-/Rechtslenker: für Linkslenker...
Streuscheibe, Hauptscheinwerfer , Einbauort: rechts, Leuchtenausführung:, Leuchtefunktion: mit Abblendlicht, Leuchtefunktion: mit Fernlicht, Links-/Rechtslenker: für Linkslenker...
Artikel-Nr.:  557-500-1017400B
Hersteller:  Valeo
Herst.-Nr.:  087344
EAN/GTIN:  3276420873440
  • Einbauort: rechts
  • Leuchtenausführung:
  • Leuchtefunktion: mit Abblendlicht
  • Leuchtefunktion: mit Fernlicht
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Rechts-/Linksverkehr: für Linksverkehr
  • Herstellerfreigabe VALEO
  • Gewicht 162kg
  • Weitere Informationen:
    VergleichsNr:
    4910378, 65222012
    Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
    Modell
    Typ
    Baujahr
    KBA
    Sonstiges
    9-3 (YS3D)
    2.0 SE Turbo
    02.1998 - 09.2002
    9116393
    KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B204R
    9-3 (YS3D)
    2.0 Turbo
    01.2001 - 09.2002
    9116412
    KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B205EBemerkung:  ab Baujahr 04.1998, bis Baujahr 05.2003
    9-3 (YS3D)
    2.0 i
    02.1998 - 09.2002
    9116377
    KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B204I
    9-3 (YS3D)
    2.2 TiD
    11.2000 - 09.2002
    9116414
    KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  2171Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D223LBemerkung:  ab Baujahr 04.1998, bis Baujahr 05.2003
    9-3 (YS3D)
    2.3 Turbo
    10.1998 - 09.2002
    9116400, 9116404
    KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  2290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B235R
    9-3 (YS3D)
    2.3 i
    02.1998 - 09.2002
    9116381
    KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B234IBemerkung:  bis Baujahr 05.2003
    9-3 Cabriolet (YS3D)
    2.0 SE Turbo
    02.1998 - 08.2003
    9116394
    KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B204RBemerkung:  ab Baujahr 04.1998
    9-3 Cabriolet (YS3D)
    2.0 Turbo
    10.1999 - 08.2003
    9116403
    KurzinfokW/PS:  151/205Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B205RBemerkung:  ab Baujahr 04.1998, bis Baujahr 05.2003
    9-3 Cabriolet (YS3D)
    2.0 i
    02.1998 - 08.2003
    9116378
    KurzinfokW/PS:  96/131Hubraum:  1985Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B204IBemerkung:  ab Baujahr 04.1998
    9-3 Cabriolet (YS3D)
    2.3 Turbo
    10.1999 - 08.2003
    9116401, 9116405
    KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  2290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B235RBemerkung:  bis Baujahr 05.2003
    9-3 Cabriolet (YS3D)
    2.3 i
    02.1998 - 08.2003
    9116382
    KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2290Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B234I
    Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
    ... > Elektrik > Hauptscheinwerfer/-einzelteile > Streuscheibe, Hauptscheinwerfer
    Weitere Suchbegriffe: Lichtscheibe Hauptscheinwerfer, SAAB, Streuscheibe Hauptscheinwerfer, Valeo, 087344 (Streuscheibe, Hauptscheinwerfer), Streuscheibe, Hauptscheinwerfer, 3276420873440, 4910378, 65222012
    Angebote (2)
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    € 14,50*
    € 51,80*
    Lager 557
    € 8,90*
    € 64,76*
    Preise von Lager 557
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,76*
    € 77,06
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Lager 557
    Versand von Lager 557
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 8,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 557
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2010 Mercateo AG