Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3/4" BRONZEplus Stecknuss, 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/4" BRONZEplus Stecknuss, 36 mm
3/4" BRONZEplus Stecknuss, 36 mm
3/4" BRONZEplus Stecknuss, 36 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-967-3436
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     967.3436
EAN/GTIN:
     4042146266601
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6 Kant
Steckschlüsseleinsatz 6kant

3/4" BRONZEplus Stecknuss, 36 mm

Produktdetails:

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • antimagnetisch
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Technische Daten:

  • 36,0 mm
  • D1: 56,0 mm
  • D2: 50,0 mm
  • L1: 56,0 mm
  • Gewicht: 460,0 g
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss, Nuss, Funkenfrei, Bronze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 81,04*
Lager 554
k.A.
€ 3,90*
ab € 76,20*
€ 85,05*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
967.3424
ab € 56,06*
Ähnlich
KS Tools
967.3427
ab € 56,06*
Ähnlich
KS Tools
967.3430
ab € 57,47*
Ähnlich
KS Tools
967.3432
ab € 59,99*
Ähnlich
KS Tools
967.3441
ab € 91,62*
Ähnlich
KS Tools
967.3446
ab € 106,76*
Ähnlich
KS Tools
967.3450
ab € 128,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG