Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BRONZEplus Flachzange, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRONZEplus Flachzange, 150 mm
BRONZEplus Flachzange, 150 mm
BRONZEplus Flachzange, 150 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-967-0630
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     967.0630
EAN/GTIN:
     4042146265635
Suchbegriffe:
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)

BRONZEplus Flachzange, 150 mm

Produktdetails:

  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • kurze Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • antimagnetisch
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Technische Daten:

  • A1: 8,0 mm
  • A2: 6,0 mm
  • D1: 18,0 mm
  • D2: 4,0 mm
  • L1: 150,0 mm
  • L2: 50,0 mm
  • Gewicht: 145,0 g
Weitere Suchbegriffe: Zange, Funkenfrei, Bronze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 71,97*
Lager 554
k.A.
€ 3,90*
ab € 61,68*
€ 73,04*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG