Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BERYLLIUMplus Dreikant-Schaber, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERYLLIUMplus Dreikant-Schaber, 320 mm
BERYLLIUMplus Dreikant-Schaber, 320 mm
BERYLLIUMplus Dreikant-Schaber, 320 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-966-8101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     966.8101
EAN/GTIN:
     4042146263310
Suchbegriffe:
Schaber (Funkenfrei)

BERYLLIUMplus Dreikant-Schaber, 320 mm

Produktdetails:

  • In Anlehnung an DIN 8350 Form C
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • antimagnetisch
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • gehärtet
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Technische Daten:

  • D: 18,0 mm
  • L1: 320,0 mm
  • L2: 300,0 mm
  • Gewicht: 307,0 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantschaber, Schaber, Funkenfrei, Beryllium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 42,91*
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 38,67*
€ 45,98*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Detailbild
KS Tools
966.8151
ab € 97,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG