Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
3/4" BERYLLIUMplus Stecknuss, 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-KS-966-3432
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
966.3432
EAN/GTIN:
4042146262641
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6 Kant
Steckschlüsseleinsatz 6kant
3/4" BERYLLIUMplus Stecknuss, 32 mm
Produktdetails:
6-kant
in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
funkenfrei
antimagnetisch
explosionsgeschützt
korrosionsbeständig
gehärtet
Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Technische Daten:
32,0 mm
D1: 45,0 mm
D2: 54,0 mm
L: 54,0 mm
Gewicht: 320,0 g
... >
Werkstatttechnik
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Stecknuss
,
Steckschlüsselaufsatz
,
Funkenfrei
,
Beryllium
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 12 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 92,40*
Lager 554
5 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 86,49*
€ 96,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 554
Versand:
Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 24mm Nr. 966.3424
KS Tools
966.3424
ab € 61,12*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 27mm Nr. 966.3427
KS Tools
966.3427
ab € 61,12*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 30mm Nr. 966.3430
KS Tools
966.3430
ab € 75,47*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 36mm Nr. 966.3436
KS Tools
966.3436
ab € 103,40*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 41mm Nr. 966.3441
KS Tools
966.3441
ab € 124,65*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 46mm Nr. 966.3446
KS Tools
966.3446
ab € 143,41*
Ähnlich
3/4' BERYLLIUMplus Stecknuss, 50mm Nr. 966.3450
KS Tools
966.3450
ab € 168,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG