Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 8 x 10 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-KS-966-0710
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
966.0710
EAN/GTIN:
4042146260906
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel 8x10
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 8 x 10 mm
Produktdetails:
FlankTraction-Profil (12-kant)
in Anlehnung an DIN 838
Ringe 75° gekröpft funkenfrei
antimagnetisch
explosionsgeschützt
korrosionsbeständig
gehärtet
Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Technische Daten:
8 x 10 mm
A1: 8,0 mm
A2: 8,0 mm
B1: 16,0 mm
B2: 18,0 mm
L: 150,0 mm
Gewicht: 63,0 g
... >
Werkstatttechnik
>
Funkenfreies Werkzeug
>
Schlüssel
Weitere Suchbegriffe:
doppelringschlüssel gekröpft
,
Ringschlüssel
,
Funkenfrei
,
Beryllium
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 12 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 554
6 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 28,23*
Lager 245
12 Tage
k.A.
€ 10,90*
–
€ 29,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 554
Versand:
Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 12x13mm Nr. 966.0713
KS Tools
966.0713
ab € 25,28*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm Nr. 966.0715
KS Tools
966.0715
ab € 28,26*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 16x17mm Nr. 966.0717
KS Tools
966.0717
ab € 30,28*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 18x19mm Nr. 966.0719
KS Tools
966.0719
ab € 36,81*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 20x22mm Nr. 966.0722
KS Tools
966.0722
ab € 41,45*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 21x23mm Nr. 966.0723
KS Tools
966.0723
ab € 45,09*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 24x27mm Nr. 966.0727
KS Tools
966.0727
ab € 59,12*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 30x32mm Nr. 966.0732
KS Tools
966.0732
ab € 81,83*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 36x41mm Nr. 966.0741
KS Tools
966.0741
ab € 152,61*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 41x46mm Nr. 966.0746
KS Tools
966.0746
ab € 169,49*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 46x50mm Nr. 966.0750
KS Tools
966.0750
ab € 201,18*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 6x7mm Nr. 966.0707
KS Tools
966.0707
ab € 20,78*
Ähnlich
BERYLLIUMplus Doppel-Ringschlüssel, 9x11mm Nr. 966.0711
KS Tools
966.0711
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG