Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BERYLLIUMplus Telefonzange, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERYLLIUMplus Telefonzange, 170 mm
BERYLLIUMplus Telefonzange, 170 mm
BERYLLIUMplus Telefonzange, 170 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-966-0610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     966.0610
EAN/GTIN:
     4042146261668
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

BERYLLIUMplus Telefonzange, 170 mm

Produktdetails:

  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit integrierter Schneide
  • funkenfrei
  • antimagnetisch
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • gehärtet
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Technische Daten:

  • A1: 11,0 mm
  • A2: 4,0 mm
  • D1: 20,0 mm
  • D2: 4,0 mm
  • L1: 170,0 mm
  • L2: 67,0 mm
  • S: 14,0 mm
  • Gewicht: 196,0 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
ab € 60,31*
€ 70,34*
13 Tage
k.A.
€ 6,00*
ab € 60,39*
€ 70,43*
Lager 554
k.A.
€ 3,90*
ab € 61,73*
€ 71,89*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
€ 3,90*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG