Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BASICline BODYWORK Werkstattwagen-Satz, 156-tlg., GRAU/SILBER, mit 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASICline BODYWORK Werkstattwagen-Satz, 156-tlg., GRAU/SILBER, mit 5 Schubladen
BASICline BODYWORK Werkstattwagen-Satz, 156-tlg., GRAU/SILBER, mit 5 Schubladen
BASICline BODYWORK Werkstattwagen-Satz, 156-tlg., GRAU/SILBER, mit 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     554-KS-835-5156
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     835.5156
EAN/GTIN:
     4042146334676
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

BASICline BODYWORK Werkstattwagen-Satz, 156-tlg., GRAU/SILBER, mit 5 Schubladen

Produktdetails:

  • Satzzusammenstellung inklusive 10 Systemeinlagen
  • zusammenstellbar mit 4 Systemfarben
  • lieferbar mit unterschiedlichen Schubladenkonstruktionen
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 100 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 100 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz

Technische Daten:

  • Gesamtmaße: B 678,0 x H 990,0 x T 459,0 mm
  • Schubladeninnenmaß: 565,0 x 395,0 mm
  • Gesamttragkraft: 350,0 kg
  • Belastbarkeit je Schublade: 30,0 kg
  • Farbe: grau/silber
  • Anzahl der Schubladen: 5
  • Gewicht: 65,0 kg

Inhalt der 10 Systemeinlagen:

  • 1/4" SUPERLOCK-Steckschlüssel-Satz, 6-tlg., in 1/3 Schaumstoffeinlage
  • 1/2" SUPERLOCK-Steckschlüssel-Satz, 24-tlg., in 1/3 Schaumstoffeinlage
  • Universal System-Einlage für Werkzeug oder Kleinteile (leer), in 1/3 Schaumstoffeinlage
  • ERGOTORQUE®max Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, inkl. T-Griff Ratsche, 13-tlg., in 2/3 Schaumstoffeinlage
  • GEARplus® Umschalt-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, inkl. Adapter, 16-tlg., in 1/3 Schaumstoffeinlage
  • Schlüssel- und Hammer-Satz, 31-tlg., metrisch, in 1/1 Schaumstoffeinlage
  • Zangen-Satz, 6-tlg., in 2/3 Schaumstoffeinlage
  • Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2, 5-tlg., in 1/3 Schaumstoffeinlage
  • Karosserie-Ausbeul-Satz, 7-tlg., in 1/2 Schaumstoffeinlage
  • Windschutzscheiben-Demontage-Satz, 8-tlg., in 1/2 Schaumstoffeinlage
  • siehe Abbildung (Schrauben, Mutter, Unterlegscheiben in den leeren Universaleinlagen sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ks tools, Werkzeugaufbewahrung, Werkstattrollwagen, Werkstattwagensatz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 1.112,85*
12 Tage
k.A.
pro Satz
Frei Haus
€ 1.289,72*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,85*
€ 1.324,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
KS Tools
811.1303
ab € 85,52*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
811.1301
ab € 56,40*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.2333
ab € 98,13*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.1346
ab € 150,90*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
140.2100
ab € 169,00*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.1120
ab € 107,97*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.1300
ab € 20,72*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.1302
ab € 43,64*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
140.1040
ab € 91,33*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
815.2351
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG