Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 Tonnen
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 Tonnen
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 Tonnen
Artikel-Nr.:
     554-KS-640-0190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.0190
EAN/GTIN:
     4042146301999
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder mit Spindel, 50 Tonnen

Produktdetails:

  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • nickelplattiertes Mittelrohr
  • maximale Druckkraft mit geringerem Kraftaufwand
  • Spezialstahl

Technische Daten:

  • Anschlussgewinde: 3/8" - 18 NPT
  • L1: 975,0 mm
  • L2: 247,0 mm
  • B: 159,0 mm
  • Hub: 76,0 mm
  • G: UNC1.5/8"-5.1/2"
  • max. 50 Tonnen
  • Gewicht: 40,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Hohlkolbenhydraulikzylinder, Hydraulikzylinder, Zylinder, Hohlkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
Frei Haus
€ 1.973,38*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.402,33*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,38*
€ 2.348,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
640.0170
ab € 924,22*
Ähnlich
KS Tools
640.0180
ab € 1.130,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG