Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flammschutzmatten, 460 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutzmatten, 460 x 800 mm
Flammschutzmatten, 460 x 800 mm
Flammschutzmatten, 460 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-610-3351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.3351
EAN/GTIN:
     4042146165591
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke

Flammschutzmatten, 460 x 800 mm

Produktdetails:

  • asbestfrei
  • vermindert Brandgefahr
  • sehr flexibel einsetzbar
  • gute Formbarkeit

Technische Daten:

  • B: 460,0 mm
  • L: 800,0 mm
  • max °C: 700
  • Gewicht: 650 g
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzmatten, Feuerdecke, Schutzmatten, Arbeitsschutz, Flammschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 157,36*
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 161,20*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
610.3399
ab € 133,75*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
610.3350
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG