Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CLASSIC T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16 mm
CLASSIC T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16 mm
CLASSIC T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-517-1132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1132
EAN/GTIN:
     4042146135914
Suchbegriffe:
Zündkerzenschlüssel

CLASSIC T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16 mm

Produktdetails:

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Technische Daten:

  • Größe: 16,0 mm
  • I: 200,0 mm
  • L1: 500,0 mm
  • L2: 418,5 mm
  • L3: 81,5 mm
  • Gewicht: 500,0 g
Weitere Suchbegriffe: T-Griff-Zündkerzenschlüssel, T-Griff-Schlüssel, Schlüssel, T-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 19,96*
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 20,55*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
517.1131
ab € 16,67*
Ähnlich
KS Tools
517.1133
ab € 16,67*
Ähnlich
KS Tools
517.1134
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG