Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm
CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-517-0305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0305
EAN/GTIN:
     4042146036822
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

CLASSIC Doppel-Gelenkschlüssel, 16 x 17 mm

Produktdetails:

  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • Einsatz von Drehstiften möglich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Technische Daten:

  • Größe: 16 x 17 mm
  • B1: 22,7 mm
  • B2: 23,8 mm
  • L: 257,0 mm
  • Gewicht: 282,0 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 13,07*
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 14,44*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0302
ab € 9,36*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0303
ab € 9,36*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0304
ab € 11,77*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0306
ab € 13,53*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0307
ab € 16,68*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0308
ab € 22,36*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0300
ab € 9,28*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
517.0301
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG