|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 554-KS-500-7310 Herst.-Nr.: 500.7310 EAN/GTIN: 4042146224885 |
| |
|
|  |  |
 | Glühkerzenstecker-Zange, abgewinkelt, 235 mm Produktdetails: - mit 2-Komponentengriff
- abgewinkelter Kopf
- speziell gefrästes Zangenprofil für sicheren Halt
- geeignet für sehr fest sitzende Glühkerzen
- für den fachgerechten Ein- und Ausbau von Glühkerzensteckern
- für schwer zugängliche Bereiche
- Spezial-Werkzeugstahl
- Ideal einsetzbar für Glühkerzenstecker der neueren Dieselmotoren-Generation bei z. B. Mercedes, BMW, VW und Audi.
Technische Daten: - A: 0,0 - 105,0 mm
- D: 55,0 mm
- L1: 235,0 mm
- L2: 120,0 mm
- Gewicht: 400,0 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kerzensteckerzange, Steckerzange, Glühkerzenzange, Zange |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 554 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,10* | € 23,52* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 24,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 554 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 554 |  | Versand: Lager 554 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|