|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 554-KS-338-0177 Herst.-Nr.: 338.0177 EAN/GTIN: 4042146345450 |
| |
|
|  |  |
 | Glas- und Fliesenbohrer mit Hartmetallschneide, 12,0 mm Produktdetails: - rechtsschneidend
- Schaft als Zylinderschaft
- beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen
- geschliffene Hartmetallplatte
- hochfeste Speziallötung
- Beste Ergebnisse bei Kühlung mit Petroleum, Terpentin, Essig und Wasser.
- Ideal einsetzbar in Keramik, Fliesen, Porzellan, Flaschen, Spiegelglas und Glasscheiben.
Technische Daten: - B: 8,0 mm
- D: 12,0 mm
- L: 100,0 mm
- Inhalt: 1
- Gewicht: 30,0 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Galsbohrer, Bohrer, Hartmetallschneide |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 554 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,45* | € 10,49* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 10,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 554 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 554 |  | Versand: Lager 554 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|