Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Maßstab, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Maßstab, 1000 mm
Präzisions-Maßstab, 1000 mm
Präzisions-Maßstab, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-300-0125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0125
EAN/GTIN:
     4042146332689
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab

Präzisions-Maßstab, 1000 mm

Produktdetails:

  • mit mm-Teilung an Oberkante
  • mit Fase
  • ohne Schutzenden
  • mit Aufhängeloch
  • fein poliert und verzinkt
  • Stahl

Technische Daten:

  • L: 1000,0 mm
  • H: 50,0 mm
  • S: 5,0 mm
  • Gewicht: 600,0 g
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, stahl maßstab, Präzisionsmaßstab, Maßband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 19,96*
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 20,55*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
300.0121
ab € 8,45*
Ähnlich
KS Tools
300.0122
ab € 9,97*
Ähnlich
KS Tools
300.0123
ab € 11,95*
Ähnlich
KS Tools
300.0124
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG