Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Universal-Richteisen, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Richteisen, 700 mm
Universal-Richteisen, 700 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-150-1605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1605
EAN/GTIN:
     4042146235539
Suchbegriffe:
Richteisen

Universal-Richteisen, 700 mm

Produktdetails:

  • zum Richten von PKW- und Transportertüren
  • auch für Kofferraumklappen bei Steilheckfahrzeugen geeignet
  • doppelwandige Ausführung
  • inklusive 3 verschiedener auswechselbarer Spezialbolzen
  • Aufbewahrung der 3 Spezialbolzen praktisch im Griffrohr-Magazin
  • hochglanz verchromt
  • Spezialstahl

Technische Daten:

  • L: 700,0 mm
  • Gewicht: 1,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalrichteisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 120,52*
Lager 554
k.A.
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 122,95*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG