Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreinerhammer, französische Form mit Eschestiel, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer, französische Form mit Eschestiel, 500 g
Schreinerhammer, französische Form mit Eschestiel, 500 g
Schreinerhammer, französische Form mit Eschestiel, 500 g
Artikel-Nr.:
     554-KS-142-2045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.2045
EAN/GTIN:
     4042146268353
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer

Schreinerhammer, französische Form mit Eschestiel, 500 g

Produktdetails:

  • mit lackiertem Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Technische Daten:

  • Hammerkopf: 500,0 g
  • D: 30,0 mm
  • L1: 310,0 mm
  • L2: 121,0 mm
  • Gewicht: 600,0 g
Weitere Suchbegriffe: Hammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 13,21*
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 14,60*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
142.5313
ab € 4,99*
Zubehör
KS Tools
140.5402
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG