Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf, 5 - 50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf, 5 - 50 Nm
1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf, 5 - 50 Nm
1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf, 5 - 50 Nm
Artikel-Nr.:
     554-KS-117-1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1300
EAN/GTIN:
     4042146235119
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 5 -50nm

1/2" Isolierter Drehmomentschlüssel mit Umschalt-Ratschenkopf, 5 - 50 Nm

Produktdetails:

  • Tauchisolierung nach DIN EN 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Skala in N•m Teilung für präzise Einstellung
  • große Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

Technische Daten:

  • Größe: 1/2"
  • 5 - 50 Nm
  • H: 61,0 mm
  • L: 370,0 mm
  • Gewicht: 1,10 kg
Weitere Suchbegriffe: ks tools drehmomentschlüssel, Umschaltratschenkopf, Drehmomentwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
Frei Haus
ab € 384,07*
€ 404,62*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 444,86*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
117.1301
ab € 370,13*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
117.1302
ab € 397,97*
Ähnlich
Detailbild
KS Tools
117.1303
ab € 430,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG