Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

INOX Teleskop-Rohrabschneider, 3 - 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INOX Teleskop-Rohrabschneider, 3 - 42 mm
INOX Teleskop-Rohrabschneider, 3 - 42 mm
INOX Teleskop-Rohrabschneider, 3 - 42 mm
Artikel-Nr.:
     554-KS-103-5050I
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5050I
EAN/GTIN:
     4042146155684
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider

INOX Teleskop-Rohrabschneider, 3 - 42 mm

Produktdetails:

  • mit herausnehmbarem Innen-Entgrater
  • exakte Teleskopführung
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • exakte Teleskopführung
  • 4 Stützrollen aus Edelstahl mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezialstahl

Technische Daten:

  • D1: 3,0 - 42,0 mm
  • D2: 50,0 mm
  • L: 180,0 mm
  • Gewicht: 500,0 g
Weitere Suchbegriffe: Teleskoprohrabschneider, Rohrschneidegerät, Inox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 40,83*
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 44,66*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild
KS Tools
103.5002
ab € 6,69*
Zubehör
Detailbild
KS Tools
103.5007
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG