Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Greifzug, Handseilwinde, Seilwinde 3200 kg, 20 m Seil, TÜV/GS geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzug, Handseilwinde, Seilwinde 3200 kg, 20 m Seil, TÜV/GS geprüft
Greifzug, Handseilwinde, Seilwinde 3200 kg, 20 m Seil, TÜV/GS geprüft
Greifzug, Handseilwinde, Seilwinde 3200 kg, 20 m Seil, TÜV/GS geprüft
Artikel-Nr.:
     554-900-119-300
Hersteller:
     VecoTool
Herst.-Nr.:
     900-119-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifzug
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde

Greifzug, Handseilwinde, Seilwinde 3200 kg, 20 m Seil, TÜV/GS geprüft

Produktdetails:

  • Diese Seilwinde besitzt eine sehr robuste Ausführung und ist unverzichtbar für Handwerk, Gartenbau, Landschaftsbau, Forstwirtschaft und Offroad.

Technische Daten:

  • TÜV/GS geprüft
  • Seilzug mit 3200 kg Belastbarkeit
  • robustes Aluminiumgehäuse
  • inkl. Seil 16 mm / 20 m Länge mit Sicherheitshaken
  • mit Teleskop-Handhubstange
  • Gewicht: Seilzug 23 kg
  • Gewicht: Seilzugseil 24 kg
  • Maße: ca. L 67 x B 10 x H 27 cm
Weitere Suchbegriffe: Luxemburger, Mehrzweckzug, Seilzuggerät, greifzug, Seilwinde, Handseilzug, Seilzug, Handgreifzug, Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VecoTool
900-119-200
ab € 163,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG