Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse 20 Tonnen mit Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse 20 Tonnen mit Manometer
Hydraulische Werkstattpresse 20 Tonnen mit Manometer
Artikel-Nr.:
     554-900-108-200
Hersteller:
     VecoTool
Herst.-Nr.:
     900-108-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
werkstattpresse

Hydrauliche Werkstattpresse 20 Tonnen mit Manometer

Produktdetails:

  • Die Hydraulikpresse besitzt einen robusten, einstufigen Hydraulik-Zylinder sowie einen höhenverstellbaren Auflagetisch und einen automatischen Kolbenrückzug. Gut geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen.

Technische Daten:

  • Pressdruck (max.): 20 Tonnen
  • Arbeitsbereich: 90 - 1035 mm
  • Bettbreite (max.): 495 mm
  • Hub: 145 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 800 x 700 x 1600 mm
  • Gesamtgewicht: 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse, Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VecoTool
900-108-400
ab € 109,12*
Ähnlich
VecoTool
900-108-300
ab € 294,84*
Ähnlich
VecoTool
900-108-700
ab € 471,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG