Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epple Winkelbieger WB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epple Winkelbieger WB 100
Epple Winkelbieger WB 100
Epple Winkelbieger WB 100
Artikel-Nr.:
     554-814-225-0010
Hersteller:
     Epple Maschinen
Herst.-Nr.:
     225-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbieger

Epple Winkelbieger WB 100

Produktdetails:

  • Zum genauen Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rundund Vierkantstählen
  • Stabile Bauart, zum Festschrauben auf der Werkbank
  • Stufenlos einstellbarer Biegeanschlag
  • Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten
  • Ablesbarer Biegewinkel bis 120°
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch Biegewinkelanschlag
  • Ideal für Schlossereien und Reparaturwerkstätten

Technische Daten:

  • max. Biegeleistung bei Materialfestigkeit von: 40 kg/mm²
  • Abmessungen: T 205 x B 910 x H 255 mm
  • Gewicht: 33,0 kg

    Biegeleistung Kaltbiegen:

  • Flachstahl: 100,0 x 5,0 mm
  • Rundstahl: 18,0 mm
  • Vierkantstahl: 16,0 x 16,0 mm
  • Winkelstahl: 60,0 x 8,0 mm

    Biegeleistung Warmbiegen:

  • Flachstahl: 100,0 x 15,0 mm
  • Rundstahl: 30,0 mm
  • Vierkantstahl: 30,0 x 30,0 mm
  • Winkelstahl: 100,0 x 12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Biegemaschine, Blechbiegemaschine, Blechbieger, Biegegerät, Winkelbiegegerät, Winkelbiegemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG