Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
BGS® Arbeitshose | lang | Größe 44
Artikel-Nr.:
     554-81190060
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90060
EAN/GTIN:
     4048769050887
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • tiefe Tascheneingriffe
  • Kniepartie aus robustem CORDURA®
  • Knieschoner eingelegt
  • Reflektoren
  • breite Gürtelschlaufen mit Klett für extra Tasche
  • funktionelle Zollstock-, Stifte- und Handytasche
  • waschbar bei 60 °C
  • Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
12
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 109,43*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,59*
€ 114,52*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90061
ab € 95,64*
Ähnlich
BGS Technic
90062
ab € 97,12*
Ähnlich
BGS Technic
90063
ab € 98,86*
Ähnlich
BGS Technic
90064
ab € 98,66*
Ähnlich
BGS Technic
90065
ab € 98,66*
Ähnlich
BGS Technic
90067
ab € 103,00*
Ähnlich
BGS Technic
90068
ab € 103,55*
Ähnlich
BGS Technic
90066
ab € 101,21*
Ähnlich
BGS Technic
90069
ab € 105,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.